In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
In de hedendaagse digitale wereld is Industrial Security op het gebied van automatisering voor elk bedrijf een belangrijk onderwerp. Het aantal cyberaanvallen neemt voortdurend toe. In het zicht van deze dreigingen en de toenemende wettelijke eisen – zoals de Cyber Resilience Act, NIS 2, RED DA en de EU Machinery Regulation – wordt het tijd om de industriële beveiliging nader te bekijken.
De oplossingen van Weidmüller bieden uitgebreide beveiliging en helpen om uw systemen te beveiligen tegen de groeiende dreigingen, voor veilig gebruik van uw machines en systemen.
Als industrieel familiebedrijf staat Weidmüller voor hoge robuustheid en kwaliteit. Onder deze omstandigheden breidt Weidmüller voortdurend haar gestandaardiseerde en interne kwaliteitsnormen uit en is het bedrijf ISO 9001 gecertificeerd.
De unmanaged switches van Weidmüller zijn ruimtebesparend, configuratievrij en toch aanpasbaar. Ze kunnen voor individuele behoeften worden geoptimaliseerd met behulp van DIP-switches. Ze gebruiken auto-negotiation om zich aan te passen aan variabele transmissiesnelheden en connectortoewijzingen. Ze ondersteunen twisted pair-bekabeling (RJ45) of glasvezel in overeenstemming met IEEE 802.3 met SFP-interfaces en Power-over-Ethernet-varianten voor lagere bekabelingskosten.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.