In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
De Sarel behuizingen zijn verpakt met milieuvriendelijke materialen en deels opgebouwd uit gerecyclede grondstoffen. Zo bevatten de series SFN & SM 50% gerecycled staal, PLM (polyester) 37% gerecycled materiaal en TBS (kunststof) 45% gerecycled materiaal -een concrete bijdrage aan de circulaire economie-.
Naast duurzaamheid liggen de focusgebieden bij Schneider Electric op digitalisering en installatie-efficiëntie. De behuizingen zijn zo ontworpen dat snelle montage mogelijk is, zelfs door één persoon.
De universele behuizingen worden met diezelfde visie op duurzaamheid ontwikkeld: in Net Zero-fabrieken, met duurzame verpakkingen en materialen die deels bestaan uit gerecyclede grondstoffen:
Zo dragen de behuizingen actief bij aan een circulaire economie.
Naast duurzaamheid zet Schneider Electric in op digitalisering en efficiëntie. Maar het echte verschil maakt Schneider met maatwerk:
De experts van universele behuizingen denken graag met u mee om de ideale oplossing voor uw applicatie te realiseren. Zo bespaart u kostbare tijd én verhoogt u de kwaliteit van uw eindproduct.
De nieuwste klimatiseringsoplossingen zijn uitgerust met slimme sensoren en connectiviteit. Hiermee kunt u:
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.