Industriële magneetschakelaars van Finder

De Serie 6K bestaat uit industriële magneetschakelaars, thermische overbelastingsbeveiligingen en hulpmodules. Geschikt voor toepassing in panelen voor energieopwekking, industrieel motormanagement, besturingspanelen en andere.
Ontdek de Finder 6k Serie
De Finder Industriële magneetschakelaars
De Finder Industriële magneetschakelaars
De Serie 6K is geheel EN 60947/IEC 947 gecertificeerd. Voorzien van AgSnO2-contacten, met nominale stroomwaarden van 9 tot 74 A bij 400 V AC3 en vermogens van 4 tot 37 kW, eveneens bij 400 V AC3. Bepaalde uitvoeringen binnen de serie zijn verkrijgbaar met spiegelcontact voor veiligheidstoepassingen. De Serie 6K is geschikt voor directe montage op een paneel of 35 mm railmontage (EN 60715). Als toebehoren zijn diverse hulpcontactblokken én thermische overbelastingsbeveiligingen verkrijgbaar.

De magneetschakelaars, 6K.04, 6K.13 en 6K.14 zijn verkrijgbaar met een nominale spanning van 24, 110 en 230 V AC of 24 V DC (afhankelijk van het type), met een omgevingstemperatuurbereik van – 40° C…+ 90° C.

De Types 6K.04 en 6K.14 zijn verkrijgbaar met drie maakcontacten en één verbreekcontact (47xx), drie maakcontacten en één maakcontact (48xx) of vier maakcontacten (43xx). Daarnaast zijn er uitvoeringen met spiegelcontacten verkrijgbaar. Het Type 6K.13 is verkrijgbaar met drie maakcontacten.

De Types 6K.T0 en 6K.T1 zijn mechanische thermische overbelastingsbeveiligingen, die beschikken over een instelbare drempel en stopknop. Het Type 6K.T1 beschikt daarnaast over een resetknop voor automatische of handmatige interventie en heeft een instelbare pinafstand voor gebruik met de Types 6K.13 of 6K.14.

Voor de Types 6K.13 en 6K.14 zijn de hulpcontactblokken 06K.11 en 06K.12 verkrijgbaar. De 06K.11 beschikt over een maakcontact, de 06K.12 over een verbreekcontact.

Voor het Type 6K.04 zijn de Types 06K.03 en 06K.06 verkrijgbaar. De 06K.03 heeft een maak- en verbreekcontact en de 06K.06 heeft twee maak- en verbreekcontacten.

De Finder industriële magneetschakelaars

Meer informatie

Wilt u meer weten over de industriële magneetschakelaars van Finder? Download de brochure.

Lees meer over industrie