In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
De Klauke EBS6LGKS biedt als groot voordeel dat er op locatie gewerkt kan worden en er geen nabewerking nodig is dankzij het feit dat de machine braamvrij knipt. Dankzij de compacte, open draaibare snijkop (tot 330°) is deze machine zeer flexibel toepasbaar en ook te gebruiken in compacte ruimtes.
Bovendien kenmerkt dit gereedschap zich door een snelle en efficiënte werking, door de krachtige motor wordt een knip in minder dan één seconde gemaakt. De snijmessen (EBS6LGKSE) zijn hierbij gemakkelijk door u als gebruiker te vervangen. De machine is met één hand te bedienen en na een voltooide knip loopt het mes automatisch terug. De snelle motorstop geeft hierbij een hoge mate van veiligheid voor u als gebruiker. Daarnaast kunt u ook zelf handmatig de machine laten teruglopen. De geïntegreerde schokdemper zorgt voor een langere levensduur, deze dient pas na 20.000 knippen vervangen te worden (dit is tevens het eerste onderhoudsmoment).
Het uitgebalanceerde zwaartekrachtspunt en het lage gewicht van 1,9 kg inclusief accu maken het ergonomisch verantwoord om met deze tool te werken. De multifunctionele LED geeft de status van de machine en accustatus weer en middels andere LED kunt u uw werkplek verlichten. De meegeleverde 18V Li-Ion Makita accu heeft een accuduur van circa 300x knippen bij 6 mm RVS en een extreem korte laadtijd van 15 minuten in de meegeleverde Makita acculader. Verder bevat de machine milieuvriendelijke hydraulische olie, welke snel biologisch afbreekbaar is.
Wilt u meer weten over de Klauke EBS6LGKS kabelgootknipper? Download de brochure.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.