Nieuwe generatie modulaire signaalkolommen

Ontdek de nieuwe Harmony signaalkolommen XVB7, XV4 en XV6 van Schneider Electric: stijlvol, modulair en klaar voor elke toepassing. Maximale zichtbaarheid, minimale installatietijd. 
Ontdek de modulaire signaalkolommen
Van een simpele signaalkolom , tot een luxe signaalkolom met Schneider Electric
Van een simpele signaalkolom , tot een luxe signaalkolom met Schneider Electric

Bedrijven staan onder constante druk om slimmere en efficiëntere oplossingen te leveren. De nieuwe modulaire signaalkolommen van Schneider Electric zijn ontworpen om aan deze eisen te voldoen. De Harmony signaalkolommen XV4, XV6 en XVB7 zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Deze nieuwe modulaire gamma’s zijn beschikbaar in 40mm, 60mm en 70mm diameter.

Modulaire opbouw voor maximale flexibiliteit

De XV4, XV6 en XVB7 gamma’s hebben een volledig modulaire architectuur, waardoor machinebouwers de signaaltoren kunnen configureren naar specifieke toepassingen. De gamma’s maken allen gebruik van dezelfde accessoires. De connectiemogelijkheden verschillen licht per gamma.

Snelle en eenvoudige installatie

Tijd is geld, zeker op de werkvloer. Dankzij de modulaire opbouw, push-in aansluitingen en nieuwe connectiemethoden wordt de montagetijd tot 95% verminderd. Dit betekent snellere implementatie, lagere arbeidskosten en een kortere time-to-market.

Krachtige zichtbaarheid met minimaal energieverbruik

Voorzien van energiezuinige LED’s, bieden de XV4, XV6 en XVB7 vier keer helderder licht, dan de voorgaande lijn, terwijl ze tot 40% minder energie verbruikten. Met een lichtintensiteit tot 3000 cd/m² kunnen operators de status van machines gemakkelijk op afstand aflezen, zelfs in uitdagende lichtomstandigheden. De LED’s hebben een levensduur van 50.000 uur, wat zorgt voor een duurzame en betrouwbare werking.

Een signaalkolom voor iedereen

Van een simpele signaalkolom, zoals de XV4, tot een luxe signaalkolom, zoals de XVB7, er is een signaalkolom voor iedere vraag. Hoe lager de diameter van de signaalkolom, hoe lager de prijs. Dit maakt de Harmony signaalkolommen zeer geschikt voor uiteenlopende scenario’s.

Ontdek de modulaire signaalkolommen
De modulaire signaalkolommen van Schneider Electric

Lees meer over industrie