In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
ABB's Emax 2 vermogensautomaten bieden een betrouwbare en efficiënte oplossing voor moderne laagspanningsinstallaties. Met slimme uitbreidingen zoals de Ekip Touch tripunit en speciale uitvoeringen voor hernieuwbare energie, zijn ze ontworpen om installaties toekomstbestendig, beter meetbaar en onderhoudsvriendelijk te maken. Dit resulteert in snellere installatie, lagere kosten en verbeterde prestaties in PV- en windtoepassingen.
Een belangrijke uitbreiding is de Ekip Touch tripunit: een slimme upgrade die Emax 2 automaten toekomstbestendig maakt. Deze standaard tripunit is uit te breiden met beveiligings- en meetfuncties, zoals het monitoren van verbruik (kWh), spanning (DC/AC) en netkwaliteit (cos phi). Via optionele communicatiemodules zijn de gegevens uit te lezen en te analyseren in systemen of via het cloudplatform, wat voorspellend onderhoud mogelijk maakt.
De Emax 2-serie is ook beschikbaar in uitvoeringen die geoptimaliseerd zijn voor installaties met hernieuwbare energiebronnen. De Emax 2 MS/DC-E 1500V DC is ontwikkeld voor PV-systemen tot 4.000 A en 1500V DC. Deze uitvoering vermindert de behoefte aan combiners, omvormers en bekabeling, wat de efficiëntie verhoogt, installatietijd verkort en kosten verlaagt. Daarnaast is er de Emax 2 / E9 900V AC, specifiek voor systemen gekoppeld aan wind- en zonne-energie. Deze variant behoudt de compacte vorm en beschermingsgraad van de standaard Emax 2, en levert betrouwbare prestaties tot 900V AC volgens IEC-normen.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiĆ«ntie en compacte vormgeving ā dat bieden de industriĆ«le CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriĆ«le toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieƫn. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuĆÆtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.