In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Wanneer u werkt in een industriële omgeving met frequentieregelaars, motoren of aandrijfsystemen, weet u hoe uitdagend nauwkeurige metingen kunnen zijn. Storingen door hoogfrequente ruis, variabele spanningen of niet-sinusvormige signalen maken het lastig om betrouwbare resultaten te krijgen. De Fluke 87-5 industriële multimeter is speciaal ontwikkeld om precies die uitdagingen te overwinnen.
Dankzij het ingebouwde low-pass-filter filtert de Fluke 87-5 de hoogfrequente ruis uit die ontstaat bij frequentieregelaars (VFD’s). Zo kunt u spanning, stroom en frequentie nauwkeurig meten, zelfs direct aan de motor of bij de aandrijvingsuitgang. Waar standaard multimeters onbetrouwbare waarden tonen, levert de Fluke 87-5 stabiele, reproduceerbare meetresultaten waarop u kunt vertrouwen.
De Fluke 87-5 is een True-RMS-multimeter, waardoor u ook bij niet-sinusvormige signalen exacte waarden ontvangt. Dit is cruciaal bij moderne aandrijfsystemen, waar de golfvorm vaak vervormd is door pulsbreedtemodulatie (PWM). De meter meet met een nauwkeurigheid tot 0,05% bij DC-metingen en frequenties tot 200 kHz, zodat u zelfs de kleinste afwijkingen kunt detecteren.
Daarnaast beschikt de Fluke 87-5 over een 4½-digit modus (20.000 counts) voor metingen met extra hoge resolutie. Met functies zoals Min/Max/Avg-registratie, piekdetectie en relatieve meting houdt u alle meetwaarden nauwkeurig bij en herkent u snel fluctuaties of transiënten in uw systeem.
De robuuste behuizing en het meegeleverde schokbestendige holster maken de Fluke 87-5 geschikt voor intensief gebruik in ruwe industriële omgevingen. Dankzij de CAT III 1000 V en CAT IV 600 V-veiligheidscategorie is de meter bestand tegen overspanningspieken tot 8.000 V, waardoor u veilig kunt werken in verdeelkasten, motorbesturingen en industriële installaties.
Met het grote, helder verlichte display leest u de meetwaarden moeiteloos af – zelfs in slecht verlichte ruimtes of schakelkasten. En met de optionele magnetische ToolPak-hangclip kunt u de meter ophangen, zodat u uw handen vrijhoudt tijdens het meten.
De Fluke 87-5 biedt meer dan alleen spanning- en stroommetingen. Met de ingebouwde thermometer (inclusief thermokoppel) kunt u direct temperatuurmetingen uitvoeren – ideaal bij het controleren van motoren, lagers of elektrische componenten. Zo hoeft u geen extra meetinstrument mee te nemen.
Verder beschikt de multimeter over functies zoals:
• Capaciteitsmeting tot 10.000 µF – handig voor motorcondensatoren.
• Duty-cycle-meting voor het analyseren van schakelsignalen.
Met een batterijlevensduur van circa 400 uur, automatische sluimerstand en eenvoudige toegang tot het batterijvak blijft de Fluke 87-5 betrouwbaar in gebruik, dag in dag uit. De meter wordt geleverd met meetsnoeren, krokodillenklemmen, een temperatuurprobe en een beschermend holster – alles wat u nodig heeft om direct aan de slag te gaan.
Waarom kiezen voor de Fluke 87-5?
Met de Fluke 87-5 haalt u een multimeter in huis die zich al jaren bewijst als een standaard in de industrie. Of u nu storingen oplost, onderhoud uitvoert of kwaliteitsmetingen verricht met deze meter werkt u slimmer, sneller en veiliger.
Wilt u meer weten over de Fluke 87-5 True-RMS multimeter? Download de brochure.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.