In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
De industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden. De metalen behuizing, gecoate printplaten én maritieme certificering staan garant voor een hoge betrouwbaarheid.
De CP-S.3 voedingen kenmerken zich door hun slanke en robuuste metalen behuizing, waarmee ze tot 50% minder ruimte innemen dan conventionele voedingen. Dit maakt ze ideaal voor toepassing in krappe schakelkasten of mobiele installaties.
De CP-S.3-serie is beschikbaar in uitvoeringen van 5, 10, 20 en 40 A, met een maximaal uitgangsvermogen tot 960 W. Met een rendement van maar liefst 94% kennen de CP-S.3 voedingen een geringe warmteontwikkeling en een laag energieverbruik. Een ingebouwde powerboost van 150% voor 5 seconden maakt het mogelijk om tijdelijke piekbelastingen zonder problemen op te vangen.
De CP-S.3 3-fase voedingen laten zich eenvoudig integreren in monitoringsystemen. De regelbare uitgangsspanning (24-28 V DC) zorgt daarnaast voor een flexibele inzet voor uiteenlopende toepassingen. De voedingen zijn uitgevoerd met kortsluit-, overstroom- overspannings- en thermische beveiliging. Is uitval geen optie? Dan biedt de optionele CP-C.1-A-RU redundantie-unit uitkomst.
In een wereld waar elke vierkante centimeter schakelkast telt en elk kilowattuur energie kritisch is, bewijzen de CP-S.3 3-fase voedingen dagelijks hun waarde.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiëntie en compacte vormgeving – dat bieden de industriële CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriële toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieën. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuïtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.