Krachtige armaturen voor de industrie van Norton

Ontdek de nieuwste Norton armaturen voor de industrie: de waterdichte DVL-SV en de robuuste LBI-S low-bay. Efficiënt, duurzaam en bij uitstek geschikt voor industriële omgevingen met uitdagende omstandigheden.
Ontdek de Norton LBI-S en DVL-SV
De industriële armaturen van Norton
De industriële armaturen van Norton
Norton biedt totaaloplossingen voor de verlichting in de industrie. Armaturen die voldoen aan de hoge eisen van deze sector ten aanzien van technische eigenschappen zoals lichtbeeld, veiligheid, energiebesparing of geschiktheid voor toepassing bij extreem hoge en-/of lage omgevingstemperaturen. Recent zijn er twee nieuwe modellen toegevoegd aan het programma: de waterdichte DVL-SV en de industriële low-bay LBI-S.

DVL-SV: robuust, efficiënt en duurzaam

De DVL-SV is een robuust en betrouwbaar waterdicht armatuur (IP65/IK10). Dit multilumen armatuur combineert een solide, eendelige behuizing met een homogeen lichtbeeld. Met een beschermingsgraad van IP65 en een slagvastheid van IK10 is de DVL-SV bestand tegen specifieke omstandigheden, zoals die voorkomen in industriële omgevingen en parkeergarages.

De energie-efficiëntie van dit model is indrukwekkend: tot 160 lumen per Watt. Optioneel kan de DVL-SV worden voorzien van 3-fase doorvoerbedrading, wat flexibiliteit in installatie en gebruik biedt. Ook is de DVL-SV volledig reparabel, wat het armatuur extra duurzaam maakt.

LBI-S: hét industriële low-bay armatuur voor veeleisende werkomgevingen

De LBI-S van Norton is speciaal ontwikkeld voor productiehallen, werkplaatsen en logistieke centra waar betrouwbaarheid en efficiëntie cruciaal zijn. Dit robuuste armatuur combineert hoge prestaties met een lange levensduur en minimaal onderhoud.

Het LBI-S en DVL-SV armatuur van Norton

De behuizing is vervaardigd uit corrosiebestendig geëxtrudeerd aluminium en voorzien van gehard glas. Dankzij de IP66/IK09-classificatie is de LBI-S uitstekend beschermd tegen stof, vocht en impact. Met een lichtopbrengst tot 150 lumen per Watt en een levensduur van 100.000 uur (L80/B10) biedt het armatuur een energiezuinige en toekomstbestendige oplossing.

Flexibele lichtverdeling

Standaard wordt de LBI-S geleverd met een breedstralende lens (90°). Voor projectmatige toepassingen zijn ook varianten met 30°, 60° of 120° stralingshoek beschikbaar. Zo wordt altijd de optimale lichtverdeling gerealiseerd, afgestemd op de hoogte en inrichting van de ruimte.

Eenvoudige montage en veelzijdigheid

Dankzij de IP67-snelkoppeling en de standaard meegeleverde bevestigingsbeugels is montage snel en eenvoudig. Optioneel zijn verstelbare beugels of railkanaalbeugels verkrijgbaar. De LBI-S is geschikt voor temperaturen van –20 °C tot +40 °C. Optioneel leverbaar voor omgevingen met extreme temperaturen van –40 °C tot +80 °C. Bovendien is de LBI-S bestand tegen verhoogde trillingen, waardoor het armatuur ook in zware industriële omstandigheden betrouwbaar blijft presteren.

Ontdek de Norton LBI-S en DVL-SV

Lees meer over industrie