Slimme deurcommunicatie met Linea 5000

BTicino Linea 5000 biedt heldere beeldkwaliteit, intuïtieve bediening en beheer op afstand. Dankzij 2-draads installatie en gerecycled aluminium is het systeem slim, duurzaam én eenvoudig te installeren.
Ontdek de BTicino Linea 5000
De BTicino Linea 5000 deurcommunicatie
De BTicino Linea 5000 deurcommunicatie

De Linea 5000 buitenpost is ontworpen om iedere entree te voorzien van moderne, betrouwbare en gebruiksvriendelijke deurcommunicatie. Of het nu gaat om een wooncomplex, kantoor of ander type gebouw, dit systeem biedt een uitstekende combinatie van technologie, comfort en duurzaamheid.

Intuïtieve bediening en helder beeld

De Linea 5000 is uitgerust met een 7-inch touchscreen display dat zorgt voor een gebruiksvriendelijke interface. U navigeert eenvoudig door de functies en heeft direct toegang tot duidelijke beelden van bezoekers. Dankzij de breedhoek HD-camera ziet u wie er voor de deur staat, zelfs bij weinig licht. Dit verhoogt de veiligheid en het comfort voor bewoners en gebruikers.

Beheer op afstand via Home + Project app

Een belangrijk voordeel van de Linea 5000 is het beheer op afstand. Via de Home + Project app kan het systeem worden geconfigureerd en onderhouden zonder fysiek aanwezig te zijn. Dit bespaart tijd, verlaagt de kosten en maakt het beheer van meerdere locaties overzichtelijker.

Eenvoudige installatie met 2-draads technologie

De Linea 5000 maakt gebruik van een 2-draads installatie, waardoor het systeem eenvoudig te integreren is in zowel nieuwe als bestaande gebouwen. U hoeft geen ingrijpende bekabelingswerkzaamheden uit te voeren, wat de installatie snel en kostenefficiënt maakt. Dit maakt het systeem bijzonder geschikt voor renovatieprojecten.

Duurzaam en robuust ontwerp

Naast technologische innovatie is duurzaamheid een belangrijk aspect van de Linea 5000. De buitenpost is vervaardigd uit 60% gerecycled aluminium. Dit materiaal is niet alleen stevig en weerbestendig, maar draagt ook bij aan een lagere ecologische voetafdruk. Zo kiest u voor een oplossing die zowel functioneel als verantwoord is.

Waarom kiezen voor Linea 5000?

  • Heldere communicatie dankzij HD-camera en touchscreen
  • Efficiënt beheer via de Home + Project app
  • Snelle installatie met 2-draads technologie
  • Duurzaam materiaalgebruik met gerecycled aluminium
  • Geschikt voor elk gebouwtype, van woningen tot commerciële panden

Of u nu installateur, gebouwbeheerder of eindgebruiker bent: met de Linea 5000 kiest u voor een slimme, duurzame en gebruiksvriendelijke oplossing voor deurcommunicatie.

Ontdek de BTicino Linea 5000

Lees meer over installatietechniek