Uitbreiding waterdicht programma Norton

Norton, waterdicht specialist, breidt haar programma verder uit met de robuuste DVL-SV (IP65/IK10) en de budgetvriendelijke BWL-SV (IP65/IK08). Beide armaturen zijn geschikt voor industrie en parkeergarages.
Ontdek de BWL-SV & DVL-SV van Norton
De waterdicht oplossingen van Norton
De waterdicht oplossingen van Norton
De waterdichte verlichtingsoplossingen van Norton voldoen aan de hoogste eisen. Ze combineren energiezuinigheid met robuustheid en leveren per serie duurzame topprestaties. Het assortiment is opnieuw uitgebreid met twee series, namelijk de DVL-SV en de BWL-SW.

DVL-SV, robuust waterdicht armatuur

De DVL-SV (IP65/IK10) is een robuust, waterdicht led-armatuur met een egaal, diffuus lichtbeeld. Ideaal voor industriële toepassingen en parkeergarages. Standaard multilumen en optioneel leverbaar met 3-fase doorvoerbedrading.

Dankzij de hoge efficiëntie (tot 160 lm/W) en lange levensduur (50.000 uur, L80/B10) is dit armatuur een energiezuinige en milieuvriendelijke keuze. De eendelige polycarbonaat behuizing met opale afscherming zorgt voor een homogeen lichtbeeld en is volledig stof- en waterdicht (IP65) én slagvast (IK10), perfect voor industriële omgevingen.

Het armatuur is volledig demontabel en eenvoudig te repareren, wat onderhoud vergemakkelijkt en hergebruik van onderdelen mogelijk maakt. Een duurzame oplossing, bij uitstek geschikt voor projecten waar duurzaamheid een grote rol speelt.

BWL-SV, budgetvriendelijke oplossing

De BWL-SV (IP65/IK08) is een budgetvriendelijk waterdicht led-armatuur geschikt voor verschillende toepassingen, zoals parkeergarages, industrie en de tuinbouw. Dankzij de multilumen dipswitch kunnen drie lumenvarianten worden ingesteld. Tot 150 lm/W, 50.000 u L80/B10. Optioneel met 1-fase doorvoerbedrading en/of noodverlichting.

Het nieuwe DVL-SV armatuur van Norton

Compleet programma waterdichte armaturen

Norton biedt een breed assortiment waterdichte armaturen. Van de brede WDO-serie (IP66) en de slagvaste DVL-SV (IP65/IK10), tot de WDX-SV voor zwaardere industriële toepassingen met extreme temperaturen van -40°C tot +55°C. Of bijvoorbeeld de ammoniakbestendige AXP-V (IP69K, HACCP). Zo heeft Norton voor elke toepassing een passende verlichtingsoplossing.

Ontdek de BWL-SV & DVL-SV van Norton

Lees meer over installatietechniek