ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.
Dit is een veel gestelde vraag. Allereerst kijken we naar hetgeen de wet hierover aangeeft. De Europese ATEX 153 richtlijn (1999/92/EG) geeft het volgende aan in bijlage 2:
Opleiding van werknemers (organisatorische maatregel)
De werkgever verschaft werknemers welke werkzaam zijn op plaatsen waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen, voldoende en passende opleiding met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar.
Richtlijn voor eindgebruikers
In Nederland is de ATEX 153 richtlijn opgenomen in de Arbowet. Het betreffende onderwerp omtrent opleiding van werknemers uit de ATEX 153 is opgenomen in de Arbowet artikel 8 (voorlichting en onderricht).
Richtlijn voor producenten
Alle apparatuur geïnstalleerd in explosiegevaarlijke gebieden moet de openbare veiligheid waarborgen. Om deze reden mogen deze materialen alleen worden geleverd door bedrijven die in staat zijn om het relevante productcertificaat van overeenstemming met internationale normeringen bij te voegen.
Dit certificaat, afgegeven door bevoegde en door de overheid geautoriseerde laboratoria samen met een testrapport, bewijst dat het product volkomen veilig is en geschikt voor installatie in de betreffende fabriek of installatie.
In overeenstemming met de nationale regelgeving zijn alle TEPEx-producten en -systemen voor kwaliteitszekerheid gecertificeerd door een geautoriseerde certificeringsinstantie volgens de ATEX-richtlijn 2014/34 / EU.
TEPEx heeft eveneens de certificaten behaald voor de douane-unie gevormd door de Republiek Armenië, de Republiek Wit-Rusland, de Republiek Kazachstan, de Kirgizische Republiek en de Russische Federatie. TR CU-conformiteitscertificaat (EAC-certificaat) is een verplicht document dat bij de douane-instantie moet worden ingediend voor invoer in het grondgebied van de douane-unie. Alle bestaande nationale conformiteitscertificaten van Rusland (GOST R), Wit-Rusland (STB) en Kazachstan (GOST K) zijn na 15 maart 2015 ongeldig geworden.
Het productieproces wordt uitgevoerd volgens de hoge normen van ISO 9001 (Quality Assurance System) en ISO 14001 (Environmental Management System), waardoor producten van hoge kwaliteit worden gegarandeerd met constante zorg voor het milieu.
Gebaseerd op TEPEx haar lange geschiedenis in het produceren van explosieveilige elektrische apparatuur van de hoogste kwaliteit, is TEPEx klaar om aan elke vraag of specifieke eis van hun klanten te voldoen.
ATEX-richtlijnen zijn van toepassing op alle industrieën waarin explosiegevaar kan voorkomen. Een aantal voorbeelden van industrieën waarin ATEX wordt toegepast zijn: