Betrouwbaar schakelen met WGX stekerbaar

Met WGX stekerbaar schakelmateriaal van Stago maakt u het als installateur een stuk makkelijker. U werkt sneller en veiliger, zonder gedoe met losse componenten of ingewikkelde aansluitingen.
Ontdek het product
Betrouwbaar schakelen met WGX stekerbaar van Stago. Foto van vergaderruimte
Betrouwbaar schakelen met WGX stekerbaar van Stago. Foto van vergaderruimte

In de utiliteitsbouw moet het snel, eenvoudig én flexibel. Het WGX-wandgootsysteem van Stago helpt u daarbij. Dankzij het stekerbare schakelmateriaal en de modulaire opbouw installeert u zonder gedoe – ook met een klein team. En moet er later iets worden aangepast? Geen probleem. Alles blijft lang leverbaar én eenvoudig uit te breiden.

Sneller installeren met plug & play

WGX stekerbaar is ontworpen voor snelheid en eenvoud. Dankzij voorgemonteerde, gecodeerde stekers en een plug & play connector sluit u wandcontactdozen foutloos aan. De componenten klikt u direct in de goot, zonder gereedschap. Dat bespaart tot 70% op installatietijd én voorkomt fouten op de bouwplaats.

Toekomstbestendig met betrouwbare beschikbaarheid

Stago is een vertrouwde naam in de Nederlandse markt en levert al decennialang hoogwaardige installatiesystemen. Geen zorgen over verdwijnende producten of beperkte beschikbaarheid. WGX is ontworpen om met uw project mee te groeien. Vandaag eenvoudig te installeren, morgen net zo makkelijk uit te breiden.

Veilig in elke fase van de bouw

Alle stekerbare componenten van WGX zijn IP20-gecertificeerd en dubbel geïsoleerd. Zelfs zonder afdekplaat werkt u veilig en betrouwbaar. Dat maakt het systeem bijzonder geschikt voor projecten waarin fases wordt gebouwd en veiligheid tijdens de installatie vooropstaat: zoals in scholen, ziekenhuizen en andere utiliteitsprojecten.

Flexibel en uitbreidbaar zonder gereedschap

WGX is standaard leverbaar in wit en zwart en volledig modulair. Extra stroom-, data- of media-aansluiting nodig? U breidt eenvoudig uit, zonder te schroeven of breekwerk. Ideaal voor aanpassingen tijdens of na de bouw.

Kiezen voor zekerheid, vandaag én morgen

WGX stekerbaar is meer dan een slimme installatie-oplossing. Met robuuste materialen, vervangbare onderdelen, investeert u in betrouwbaarheid op de lange termijn.

Ontdek het product

Lees meer over installatietechniek