Theben stekerbare aanwezigheidsmelders

Energiebesparend in een mum van tijd! Er zijn nog steeds veel utiliteitsgebouwen waar de verlichting vervangen moet worden voor led. Hét moment om gelijktijdig de ruimten te voorzien van een aanwezigheidsmelder.
Ontdek de stekerbare aanwezigheidsmelders
De Theben stekerbare aanwezigheidsmelders
De Theben stekerbare aanwezigheidsmelders

Het vervangen van traditionele verlichting door led is hét moment om extra energie te besparen met aanwezigheid- en daglichtgestuurde dimregelingen. Theben levert stekerbare DALI‑2 aanwezigheidsmelders met voorgeconfectioneerde bekabeling voor snelle, foutarme plug & play-installatie.

Energie besparen

Bij het vervangen van bestaande verlichting voor ledverlichting is het moment daar om nog een stap extra in te zetten, zodat een extra energiebesparing kan worden gerealiseerd. Met een aanwezigheidsmelder wordt de verlichting uitgeschakeld als er niemand is, maar nog beter is het als dit wordt gerealiseerd op basis van DALI waardoor de verlichting dimbaar kan worden aangestuurd. Op basis van daglicht wordt er terug gedimd en minder energie verbruikt.

DALI-2

Theben biedt een breed assortiment stekerbare aanwezigheidsmelders DALI-2 voor bijna elke toepassing. DALI-2 broadcast aanwezigheidsmelders bieden hoogwaardige standaardoplossingen met eenvoudige inbedrijfstelling, een verlichtingsgroep met constante lichtregeling en oriëntatieverlichting. Adresseerbare DALI-2 aanwezigheidsmelders maken een flexibele toewijzing mogelijk van maximaal drie verlichtingsgroepen op één DALI-lijn met constante lichtregeling en oriëntatielicht. De impulsdrukkers kunnen ook gemakkelijk worden toegewezen aan de individuele verlichtingsgroepen.

Snel handelen

Door het alom bekende fenomeen “handjes tekort” is het voor de installateur essentieel dat hij een dergelijke renovatieopdracht, maar eveneens bij een nieuwbouwproject snel kan installeren. Om de installateur hierin tegemoet te komen heeft Theben een compleet assortiment bewegings- en aanwezigheidsmelders uitgevoerd met voorgeconfectioneerde bekabeling, waardoor “plug & play” kan worden geïnstalleerd.

De voordelen op een rijtje:

  • Snellere installatie
  • Minder aansluitfouten
  • Meer flexibiliteit
  • Geen elektrotechnisch geschoold personeel nodig
  • Kosten efficiënt op termijn

Gerenommeerde partners

Theben heeft gekozen om samen te werken met toonaangevende partners als WAGO en Wieland. In Nederland is er tevens een samenwerking met Adels Contact aangegaan. Er is een ruime keuze voorgeconfectioneerde melders opgenomen in het assortiment voor zowel AAN/UIT uitvoeringen, maar ook voor DALI-sturingen. Tevens is er rekening gehouden met de mogelijkheid om uit te breiden met Slave melders of om impulsdrukkers aan te kunnen sluiten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Theben stekerbare aanwezigheidsmelders? Download de brochure.

Lees meer over installatietechniek