2. Topics | ABB Flexline
 Previous  Next ABB FlexLine®: schroefloos energiedistributiesysteem. Bekijk de video in dit artikel.

FlexLine®: schroefloos energiedistributiesysteem

FlexLine® van ABB: een schroefloos energiedistributiesysteem. De flexibele aansluitklemmen en kenmerkende push-in technologie staan garant voor een snelle en tijdbesparende installatie. ABB-expert Jan van de Maat vertelt u er alles over.
Bekijk de FlexLine producten

Gebouwautomatisering neemt een grote vlucht. Dat brengt ook steeds grotere hoeveelheden apparatuur met zich mee. De speciale mediabehuizingen van de AK600 zijn hier perfect op voorbereid. De  FlexLine® componenten sluiten hier naadloos op aan. FlexLine® is ontwikkeld om tot 50% ruimte te besparen in de verdeelkast. 

Naast het compacte ontwerp van de serie zijn de componenten uitgevoerd met installatievriendelijke en ruimtebesparende dubbele aansluitklemmen. Nog meer ruimtebesparingen komen binnen handbereik doordat verschillende FlexLine®-beveiligingen in één rij op een doorverbindingskam worden gecombineerd.

Snel installeren met push-in technologie

De FlexLine® beveiligingscomponenten zijn uitgevoerd met push-in technologie waarmee tot 50% aan tijd wordt bespaard tijdens installatie. De bedrading kan eenvoudig en gereedschaploos aan de voorzijde in het component worden gestoken. De veerkracht zorgt ervoor dat de kabels betrouwbaar zijn aangesloten. 

Flexibele aansluitklemmen

Voor de montage van de beveiligingscomponenten op de rails, biedt FlexLine® de kenmerkende flexibele aansluitklemmen. Deze vereenvoudigen en versnellen de montage en bieden de installateur maximale flexibiliteit. Voor de montage van de klemmen is geen mechanische of elektrische verbinding nodig. Inklikken en klaar! Via een speciale schroefklem kunnen de beveiligingscomponenten en doorverbindingskam worden voorzien van massieve flexibele kabels of flexibele kabels met adereindhulzen.

De fasevolgorde op de FlexLine®-rail is altijd hetzelfde. Daardoor kunnen beveiligingscomponenten flexibel worden gecombineerd met slechts één rail. Dat scheelt aanzienlijk in voorraadkosten.

Probleemloze installatie

Hoe gemakkelijker het installatieproces verloopt, hoe efficiënter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare installatietijd. Voor een soepele en probleemloze installatie zijn de FlexLine®-klemmen zo gepositioneerd dat horizontale kabelinvoer mogelijk is. Dat biedt comfortabel ruimte voor het bedraden - daarmee hoeft de installateur niet meer met zijn vingers in de kleine opening tussen de rijen te wringen om een kabel in te voeren.

Configureren met PDC

Voor het configureren van FlexLine® wordt gebruik gemaakt van PDC. Deze kosteloze software leent zich voor het ontwerpen en calculeren van laagspanningsverdeelinrichtingen volgens IEC61439 1,2,3. e-Design zorgt voor een aanzienlijke versnelling van het ontwerp- en configuratieproces. De professionele en complete oplossing voor elektrotechnici is kosteloos te downloaden en altijd actueel.

In de bovenstaande video vertelt ABB-expert Jan van de Maat u alles over de mogelijkheden van FlexLine®. Welke kenmerken heeft dit product? Wat zijn de belangrijkste voordelen en hoe makkelijk is de installatie nou echt? Bekijk nu de video.

Bekijk de FlexLine producten