USB laden, maar dan mooi met JUNG

Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Ontdek de USB-C oplossingen van JUNG
De USB-C oplossingen van JUNG
De USB-C oplossingen van JUNG
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.

Wandcontactdozen met USB

Mobiele apparaten opladen waarbij de wandcontactdoos gewoon beschikbaar blijft voor andere apparaten? De wandcontactdozen met USB-aansluitingen zien er niet alleen fraai uit, ze besparen ook nog eens ruimte. Verkrijgbaar in uitvoering met USB-C inclusief JUNG Quick Charge® (tot 18 W), of in uitvoering met USB-A en USB-C.

Laadcontactdoos USB-A+C

De USB-laadcontactdozen met USB-A en -C-aansluitingen laden smartphones en tablets op met een vermogen van 15 W. De degelijke klikafdekking laat de schroeven achter de afdekking en uit het zicht verdwijnen. Het resultaat is een bijzonder strak en puur design.

USB-C laadcontactdoos 60 W Power Delivery

Vanaf april 2026 zullen ook laptops onder de USB-C verplichting vallen. Met de USB-C 60 W Power Delivery laadcontactdoos is de installatie helemaal op de toekomst voorbereid en worden alle USB-C mobiele apparaten supersnel opgeladen.

De gouden USB-C wandcontactdozen van JUNG
De USB-C wandcontactdozen van JUNG

Designmogelijkheden

De laadcontactdozen zijn verkrijgbaar in zwart en alpine wit, de afdekkingen hiervoor en de wandcontactdozen met USB-aansluitingen zijn uiteraard verkrijgbaar in alle programma’s en kleuren van JUNG.

Designmogelijkheden

De USB-C verplichting bespaart duizenden tonnen aan elektrisch afval doordat er nog maar één type aansluiting is voor vele apparaten. Daarnaast worden steeds meer mobiele apparaten zonder adapter geleverd waardoor onnodig afval voorkomen wordt.

Met de JUNG oplossingen voor het laden van mobiele apparaten is de installatie niet alleen voorbereid op de toekomst, ze zorgen ook nog eens voor een fraai geheel tezamen met de rest van het schakelmateriaal. Dankzij de vele verschillende materialen en kleuren kunnen de oplossingen ideaal op het interieur worden afgestemd. Praktisch design.

Ontdek de USB-C oplossingen van JUNG

Lees meer over installatietechniek