De GTV-I combineert robuuste techniek met slimme functionaliteit. Het ontwerp is volledig modulair, met ruimte voor uitbreidingen zoals een schakelklok of de TX1 SuperCap back-upmodule – zonder aanpassing van de kast.
Waar traditionele GTV’s nog werken met een beperkt aantal programma’s, beschikt de GTV-I over een uitgebreide set van 20 sturingsprogramma’s. Dit biedt ongekende flexibiliteit in scenario’s zoals:
De overstap van GTV-A naar GTV-I is volledig plug-and-play. Bestaande aansluitstructuren en logica blijven behouden, waardoor een vervanging snel en zonder systeemwijzigingen uitgevoerd kan worden.
De GTV-I is speciaal ontwikkeld met het oog op veelzijdigheid en betrouwbaarheid in kritieke omgevingen, denk bijvoorbeeld aan kantoren met geautomatiseerde deurvergrendeling met sluitvolgorde en standsignalering voor nooddeuren. Of in scholen waar een veilige dag-afsluiting wordt aangestuurd via een optionele schakelklok of evacuatie-sturing via de BMC, portiersloge of het GBS-systeem. Ziekenhuizen gebruiken de centrale deursturing per zone waarbij met onderscheid wordt gemaakt tussen preferente en non-preferente deuren – cruciaal voor evacuaties bij calamiteiten.
Wil je meer weten over de nieuwe GTV-I voeding? Download de brochure.