In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
De manier van bouwen verandert. Steeds vaker worden wanden opgebouwd uit dubbel gips (2 x 12,5 mm) met achterhout tot wel 18 mm dik. Dat betekent een wanddikte van meer dan 27 mm. En hoewel het toepassen van hout voordelen heeft voor de wand, is het onhandig voor installateurs, want de standaard tuit van de hollewanddoos past dan niet meer.
ABB lost dit op met de HW52-F DTV, een 2 x 16 mm dubbele verdiepte tuit voor gebruik in dikkere holle wanden. Dit voorkomt montageproblemen en zorgt voor een slimme en veilige installatie. De HW52-F DTV is de eerste en énige verdiepte tuit geschikt voor wanden met een wanddikte tot wel 43 mm – een primeur in de markt.
Voor monteurs betekent dit: minder gepuzzel en sneller klaar. En werkvoorbereiders en projectleiders hebben hiermee een oplossing in handen die zorgt voor efficiënter en sneller werken.
Dankzij het modulaire ontwerp combineert de HW52-F DTV perfect met de HW52-F en veel andere ABB hollewanddozen en accessoires.
De Eaton motorbeveiligingsschakelaars, magneetschakelaars en motorstartercombinaties zijn ook beschikbaar met Push-in aansluiting. Deze componenten kunnen snel, zonder gereedschap, maar toch 100% trilbestendig, en dus onderhoudsvrij, worden bedraad.
De nieuwe Norton CRX combineert een stijlvol en tijdloos design met uitstekende lichttechniek en energie-efficiëntie. Dankzij de egale lichtverdeling zorgt dit armatuur voor een aangename verlichting van algemene ruimten in kantoren, zorginstellingen, scholen, portieken en galerijen.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.