Attema komt, nu houtbouw steeds gangbaarder wordt, met de oplossing voor schakelmateriaal in massieve wanden: De CLT-inbouwdozen! Door de innovatieve wigconstructie zit deze doos in een handomdraai muurvast in de wand.
Door de aangescherpte milieuregels en aandacht voor CO2-uitstoot, is houtbouw aan een flinke opmars bezig. Met de CLT-inbouwdozen van Attema is er nu een geschikte oplossing voor de montage van schakelmateriaal in massieve wanden. De spanvoetjes van de standaard UHW50-dozen zijn vervangen door een innovatieve wigconstructie. Zo biedt de CLT-inbouwdoos direct hou(t)vast.
De installatie van de UHW50-CLT inbouwdoos is heel eenvoudig. De doos past perfect in een voorgefreesd gat van Ø 76 mm. Kabel invoeren, vastschroeven, klaar! De inbouwdoos zit muurvast in de wand. Net zoals de standaard UHW50-inbouwdoos is ook de CLT-doos geschikt voor meervoudige montage van schakelmateriaal. Indien nodig is de doos eenvoudig te demonteren en her te gebruiken. De doos is ook geschikt voor montage in semi-massieve wanden met een plaatdikte vanaf 30 mm. Bijvoorbeeld in OSB of gipsvezelplaten.
Naast de standaard UHW50-CLT doos is er een Perilex-versie. Beide uitvoeringen worden ook geleverd in een brandwerende uitvoering. De inzetstukken voor lucht- en/of geluidwerende toepassing zijn uiteraard ook in deze UHW50 dozen toepasbaar. Dat is installeren volgens Attema.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.