2. Topics | Attema zwarte kabeldozen
 Previous  Next Ontdek het assortiment zwarte kabeldozen van Attema bij Rexel Nederland

AK1 en AK2 IP65 nu ook verkrijgbaar in zwart!

Attema introduceert een assortiment waterdichte AK1 en AK2 IP65 kabeldozen in subtiel zwart. Speciaal voor de installateur met gevoel voor stijl. Want die weet dat een zwarte kabeldoos soms nét wat fraaier oogt dan de standaard lichtgrijze variant.

Ontdek het assortiment zwarte kabeldozen

Speciaal voor de installateur met gevoel voor stijl introduceert Attema een assortiment waterdichte AK1 en AK2 IP65 kabeldozen in subtiel zwart. 

Alle voordelen op een rij

De zwarte Cable-mate AK1 en AK2 IP65 kabeldozen zijn niet alleen mooi, ze zijn ook eenvoudig en snel te installeren.

  • Geïntegreerd M20 of M25 schroefdraad óf combi-breekpoort M20/M25
  • Eenvoudige, schroefloze montage van het klikdeksel
  • Beschikbaar in formaat AK1 (95 x 95 mm) en formaat AK2 (120 x 95 mm)
  • Wartels met een groot klembereik (7-13 mm of 10-17 mm)

Stijlvol, in elke situatie

Het assortiment bestaat uit verschillende types waterdichte AK1 en AK2 kabeldozen, die zijn voorzien van een M20- of M25-schroefdraad óf van combi-breekpoorten. Door het grote klembereik van de wartels kunnen vele types kabels worden verwerkt. Alle kabeldozen zijn bovendien voorzien van schroefloze klikdeksels. Wat de situatie ook is: er is altijd een geschikte kabeldoos beschikbaar.

Ontdek het assortiment zwarte kabeldozen
Ontdek de zwarte kabeldozen van Attema nu bij Rexel Nederland