9 Vragen en antwoorden rondom batterij-opslag

De vraag naar batterij-opslag neemt langzaam maar zeker toe. Bij deze relatief nieuwe markt horen nog veel vragen. Want, wat is batterij-opslag precies en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het plaatsen van een batterij? Lees meer...
Ontdek de batterijen voor zonne-energie
Batterij opslag voor opgewekte zonne-energie
Batterij opslag voor opgewekte zonne-energie

Er is steeds meer vraag naar batterij-opslag. Bij deze deze relatief nieuwe markt horen nog veel vragen. Want, wat is batterij-opslag precies en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij het plaatsen van een batterij? Op deze, en andere vragen, geven vier van onze specialisten antwoord. Aan het woord komen: Mathilde Spronk (Consultant Multi Energie), Roel Willems (Consultant Multi Energie), Daan van de Kemp (Consultant Laadnet) en Sjors van Wingerden (Productmanager PV, EV en energieopslag).

Wat is batterij-opslag?

Roel Willems: “Het verplaatsen van beschikbare energie naar een moment dat jij het eigenlijk wil aanwenden. Dat is batterij-opslag in de breedste zin van het woord. Je slaat de overdag opgewekte energie vanuit een zonnepanelensysteem op, zodat je het ’s avonds kunt gebruiken. Of je haalt stroom uit het net op een moment dat het goedkoper is, zodat je het voordeliger kunt toepassen. Een batterij kan ook worden ingezet om capaciteitsproblemen vanuit het net op te vangen, het gaat dan niet over terugverdientijd maar continuïteit van bedrijfsprocessen.”

Wie zijn op dit moment de afnemers van een batterij-opslagsysteem?

Mathilde Spronk: “Dat zijn momenteel vooral bedrijven die voor de bedrijfsvoering meer capaciteit vanuit het net nodig hebben, maar die niet toegekend krijgen vanuit de netbeheerder of heel lang op deze verzwaring moeten wachten. Aan de hand van batterij-opslag kun je pieken van een machinepark opvangen. Maar denk ook aan een vakantiepark dat voor het moment dat iedereen rond 18:00 uur in zijn huisje is, eigenlijk extra capaciteit nodig heeft. Op het moment dat iedereen de verwarming wat hoger zet en gaat koken, springt de batterij bij. Je ziet ook vaker dat het elektriciteitsnet in een bepaalde regio vol is en bedrijven geen zonnestroom terug kunnen leveren. Door te kiezen voor batterij-opslag gaat de opgewekte stroom niet verloren. Op de particuliere markt zien we steeds meer voorlopers die een thuisbatterij plaatsen. Deze mensen zijn niet zo zeer met terugverdientijd bezig, maar vinden het vooral interessant om voorop te lopen en te experimenteren.”

“Een batterij is een oplossing om voor een korte periode te voorzien in een bepaalde stroombehoefte."

Roel Willems
Batterij-opslag met een Huawei batterij

Zijn er situaties wanneer batterij-opslag toch niet de juiste oplossing is?

Roel Willems: “Een batterij is een oplossing om voor een korte periode te voorzien in een bepaalde stroombehoefte. Als je een batterij plaatst om continu te blijven produceren, heeft het nooit de tijd om vol te raken. Vandaar dat een batterij alleen voor extra capaciteit voor een bepaalde tijd wordt toegepast. Denk bijvoorbeeld aan het laten draaien van een lift. Deze loopt niet 24/7, waardoor korte pieken van de lift worden opgevangen door een batterij. Bij een bedrijf kan het bijvoorbeeld een extra toevoeging geven als er met zwaardere machines gewerkt moet worden en de aansluitcapaciteit hier niet voor aanwezig is.”

Hoe bereken je de benodigde opslagcapaciteit?

Roel Willems: “Voor de zakelijke markt kijk je in de basis altijd naar het doel van de batterij, welke capaciteit daarvoor nodig is en ook hoe lang deze capaciteit beschikbaar moet zijn. Op basis daarvan bepaal je welk systeem de beste oplossing is.” Daan van de Kemp: “Bij het bepalen van de juiste batterij in combinatie met een DC-laadplein werkt het ongeveer hetzelfde. Je kijkt naar het vermogen dat de DC-laders vragen, hoe vaak er een auto staat, hoe lang die moet laden en wat de capaciteit van de laders is. Dat vertaal je vervolgens terug naar de batterij.” Mathilde Spronk: “Voor de particuliere markt kan er nu al voorgesorteerd worden op de toekomst. Door een meter te plaatsen die inzicht geeft in de teruglevering, de productie en het directe verbruik van zonne-energie. Daarmee schets je een energieprofiel waarmee je de optimale capaciteit bepaalt. Het zou namelijk zonde zijn als je een te grote batterij selecteert waarvan je de capaciteit niet gaat gebruiken. Uiteraard wil je ook geen te kleine batterij. Afhankelijk van het doel is de batterij idealiter aan het begin van de dag leeg, zodat deze door de zon weer kan worden opgeladen.”

"Door te kiezen voor batterij-opslag gaat de opgewekte stroom niet verloren."

Mathilde Spronk
De oplossing van Huawei voor energieopslag.

Welke aanvullende zaken gelden er vanuit verzekeraars?

We adviseren om goed naar de verzekeringspolis te kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn bij de installatie van een accu. Per verzekeraar wijken deze namelijk af. Ook is het goed om te weten dat de polis ieder jaar verandert en na de installatie nog aanpassingen van toepassing kunnen zijn bij het overgaan naar een nieuwe polis. De installateur moet dan ook goed vermelden dat hij op het moment van installatie zich aan de geldende norm heeft gecommitteerd. 

Momenteel dient men zich te houden aan de NEN1010 installatienorm en de richtlijn van de fabrikant. Aan de meest recente NEN1010 is deel 8 over energie-efficiëntie toegevoegd. Het voorziet in aanvullende eisen, maatregelen en aanbevelingen voor het ontwerp, de bouw en het verifiëren van allerlei laagspanningsinstallaties. Denk hierbij aan de lokale productie en opslag van energie voor het optimaliseren van het algeheel efficiënte gebruik van elektriciteit. Het is een apart deel, omdat NEN verwacht dat deel 8 vaker geüpdatet zal worden dan NEN1010. Maar buiten de norm om wordt als leidraad gekeken naar de PGS37-1. Dit is de publicatiereeks gevaarlijke stoffen en geldt vanaf juli 2023. Deze publicatiereeks is voor bedrijven waar een accusysteem staat dat groter is dan 20 kWh.  

Waar moet je rekening mee houden bij de installatie van batterij-opslag?

Roel Willems: “Er kunnen extra stromen door de meterkast gaan lopen, dus als installateur tref je de benodigde maatregelen om de veiligheid te garanderen. Kies je in overleg met de klant voor een DC-systeem, dan moet de batterij vaak binnen 10 meter bij de omvormer geplaatst kunnen worden. De compatibiliteit van de batterij met de al aanwezige systemen is een belangrijk aandachtspunt. Bij veel aanvragen geldt dat de zonnepanelen en de omvormer al zijn geplaatst. Is er sprake van een bestaande omvormer van een ander merk dan de batterij, dan zullen die niet dezelfde taal spreken. Niet elke batterij is zomaar te koppelen aan elke willekeurige omvormer. Een batterij heeft een battery management systeem (BMS) dat moet kunnen communiceren met de omvormer en andersom. Ook is een datalogger noodzakelijk om de omvormer aan te sturen, om de batterij op te laden en te ontladen. Puur praktisch is het ook goed om te weten dat veel leveranciers in het kader van de garantie eisen dat installateurs een cursus bij hen volgen.”

"De accu mag niet in een vluchtroute staan en er mogen geen mensen verblijven in de ruimte waar deze opgesteld staat. Verder mogen er geen waterleidingen door het energieopslagsysteem (EOS) lopen en moet er brandcompartiment zijn op minimaal 30 minuten t.o.v. vluchtroute. Ook is het belangrijk om een brandvertragende ondergrond/achterwand toe te passen, moet je goed kijken hoe de stromen in de onderverdeler lopen en erop letten dat de locatie van de accu goed geklimatiseerd is. Deze houdt namelijk niet van te warm maar ook niet van te koud. Al met al zul je goed moeten kijken met de verzekeraar of de accu überhaupt binnen geplaatst mag worden. De regels van de verzekeraar zijn uiteindelijk leidend voor hoe je de accu het beste kunt/mag toepassen."

Wat is ander belangrijk advies dat ik mijn klanten kan geven?

Mathilde Spronk: “Kijk of een batterij-systeem later is uit te breiden als de vraag van de klant in de toekomst misschien verandert. Een dergelijke modulaire opzet is niet bij alle batterijen mogelijk. Verwachtingsmanagement is ook belangrijk. Ik krijg regelmatig de vraag of het huishouden off-grid kan met alleen de opbrengst van zonnestroom. Maar de stroom van zonnige dagen in de zomer kan niet worden opgeslagen om de donkere winterdagen te overbruggen.” Roel Willems: “Let erop dat heel veel klanten denken dat een batterij-systeem standaard een noodstroomvoorziening heeft. Dit is niet het geval, dus check goed of dit voor de klant een vereiste is bij de keuze van het systeem. Hiervoor geldt ook dat dit bij een hoog stroomverbruik niet op te lossen is met een batterij-systeem. Dan kom je veelal bij een aggregaatoplossing of een hele grote accu uit. Het is goed om te weten dat nog niet alle omvormers dynamische energietarieven kunnen sturen. Mochten klanten dus gebruik willen maken van de Day-Ahead markt dienen ze hier goed op te letten.”

Welk assortiment biedt Rexel?

Sjors van Wingerden: “Het assortiment van Rexel bestaat uit een compleet pakket waardoor we voor elke situatie een oplossing kunnen bieden. Opslag is heel duidelijk een volgende stap in de energietransitie. In veel situaties is er al een zonnepaneelsysteem met omvormer geplaatst, dat is veelal de basis in Nederland. Batterijen worden vaak aangesloten op een omvormer, omdat energie opgeslagen wordt als gelijkstroom. Om het vervolgens weer in het huishouden te gebruiken dient het weer omgevormd te worden tot wisselstroom. Die twee moeten naar elkaar kunnen luisteren en wij bieden een assortiment dat in veel gevallen past bij de geplaatste omvormer. Dat kan binnen een merk zijn, dus dat zijn batterijoplossingen voor omvormermerken die we nu hebben. Maar we bieden ook oplossingen waardoor batterijen en omvormers die niet van hetzelfde merk zijn, toch via een BMS met elkaar kunnen communiceren. Daarnaast hebben we ons assortiment onlangs verrijkt met een hybride batterij van Varta. Hier zit de omvormer al in. Hierdoor kun je hem altijd bijplaatsen, ook in de situaties wanneer een omvormer helemaal niet geschikt is voor een batterij. Zo bieden we dus een brede oplossing voor verschillende situaties.”

Ontdek de batterijen voor zonne-energie

“Het assortiment van Rexel bestaat uit een compleet pakket waardoor we voor elke situatie een oplossing kunnen bieden."

Sjors van Wingerden
Het assortiment van batterijen voor zonne-energie

Lees meer over duurzaamheid