Waar let je op bij het kiezen van de beste laadpaal voor thuis?

Steeds meer klanten zoeken een slimme laadoplossing voor thuis. Als installateur wil je dan zeker weten welk laadstation past bij de situatie, aansluiting en toekomstwensen van de klant.

Ontdek het assortiment laadstations
Auto die staat op te laden aan een laadstation
Auto die staat op te laden aan een laadstation

Bij het vergelijken van een laadstation is het verstandig om verder te kijken dan alleen de prijs. Kies je voor Easee, Zaptec, Peblar, Alfen of Enphase? En waar moet je als installateur op letten als je kijkt naar laadpaalkosten, load balancing of zelfs bidirectioneel laden? De beste laadpaal voor thuis of zakelijk gebruik hangt af van meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan de laadsnelheid, installatie, slimme app-functies, load balancing en misschien wel de compatibiliteit met zonnepanelen of thuisbatterij. De prijs speelt natuurlijk een rol, maar let daarnaast op de toekomstbestendigheid van het laadstation en de mogelijkheid om deze te koppelen met zonnepanelen of een EMS (Energy Management System). Door deze punten goed met elkaar te vergelijken, kies je een laadoplossing die niet alleen nu goed werkt, maar ook klaar is voor de toekomst.

De laadsnelheid en aansluitwaarde

Niet elke laadpaal of elk laadstation voor elektrische auto’s laadt even snel. De uiteindelijke laadsnelheid hangt af van meerdere factoren, zoals de capaciteit van de laadpaal, de aansluiting in de meterkast, de eigenschappen van de auto zelf en eventuele regeling via load balancing. Voor veel gebruikers is een 11 kW of 22 kW oplossing interessant, maar niet elke situatie is daarvoor geschikt. Vooral wanneer je een laadpaal thuis wil plaatsen, is het belangrijk om goed te kijken naar de netaansluiting. Zo weet je zeker dat je een laadoplossing kiest die past bij jouw situatie en gebruik.

Let op slimme functies zoals load balancing en EMS

Een belangrijk verschil tussen laadoplossingen zit in de slimme functies. Een load balancing laadpaal voorkomt dat je hoofdzekering overbelast raakt. Wanneer er in huis veel stroom wordt gebruikt, verlaagt het laadstation automatisch het laadvermogen. Dat is vooral handig bij een laadpaal voor thuis en in zakelijke omgevingen.

Daarnaast speelt een EMS, oftewel een Energy Management System, een steeds grotere rol. Een EMS zorgt ervoor dat energie slim wordt verdeeld over de verschillende verbruikers in een gebouw, zoals laadsessies, zonnepanelen, batterijen en andere installaties. Zeker voor organisaties die toekomstgericht willen investeren, is dit een belangrijke factor.

Wanneer je laadpalen en laadstations vergelijkt, is het dus verstandig om ook naar slimme sturing en energiemanagement te kijken.

Auto laden aan huis
Laadpaal aan huis

Denk vooruit met een bidirectioneel laden en toekomstbestendigheid

Steeds meer mensen zoeken naar laadoplossingen die klaar zijn voor de toekomst. Een bidirectionele laadpaal maakt het in sommige situaties mogelijk om niet alleen stroom op te laden, maar ook energie terug te leveren. Hoewel deze techniek nog niet voor iedereen direct nodig is en het in de praktijk nog niet wordt toegepast, wordt dit wel steeds relevanter voor de verdere ontwikkeling van de energiemarkt en slimme mobiliteit. Wie vandaag een laadstation kiest, doet er daarom goed aan om ook naar de toekomst te kijken en te kiezen voor een oplossing die mee kan groeien met nieuwe toepassingen.

Houd rekening met ERE en ERE-certificaten

Voor veel personen zijn ERE en ERE-certificaten een belangrijk onderwerp. Zeker in een zakelijke context of bij professioneel advies zijn deze certificeringen relevant, omdat ze laten zien dat er aandacht is voor kwaliteit, betrouwbaarheid en kennis binnen de energiemarkt. Voor installateurs en zakelijke beslissers kan dit een extra factor zijn bij het kiezen van de juiste laadoplossing. Het meenemen van ERE en ERE-certificaten in de vergelijking helpt om een weloverwogen keuze te maken voor een laadpaal of laadstation dat past bij de eisen van vandaag én morgen.

Lees meer over ERE

Veelgestelde vragen over laadpalen en laadstations

Welke vragen heb jij over laadpalen of laadstations? Klik hieronder om het antwoord op jouw vraag te lezen.

Een laadpaal van 11 kW laadt doorgaans langzamer dan een laadpaal van 22 kW. Welke variant je nodig hebt, hangt af van je netaansluiting, de laadcapaciteit van je auto en je gebruikssituatie. Niet elke woning of auto is geschikt voor 22 kW laden.
Een EMS is een Energy Management System dat energie verdeelt over verschillende verbruikers, zoals laadpalen, zonnepanelen en batterijen. Dit is vooral interessant voor zakelijke gebruikers en voor situaties waarin energie slim gestuurd moet worden.
Bij zakelijk gebruik zijn schaalbaarheid, verrekening, RFID- of laadpasfunctionaliteit, EMS-koppeling en beheer op afstand belangrijk. Ook onderhoud, betrouwbaarheid en uitbreidbaarheid spelen een grote rol.
De markt voor elektrisch laden ontwikkelt snel. Door nu al te kiezen voor een toekomstbestendige laadoplossing, voorkom je dat je installatie snel veroudert en kun je mogelijk later functies toevoegen zoals slimme sturing of bidirectioneel laden.
Ja, zeker. Een laadpaal die kan samenwerken met zonnepanelen maakt het mogelijk om zelf opgewekte stroom direct te gebruiken voor het laden van een elektrische auto. Dat kan voordelig zijn, vooral nu de salderingsregeling wordt afgebouwd.
Niet altijd, maar een slimme laadpaal biedt wel veel voordelen. Denk aan load balancing, app-bediening, inzicht in verbruik en koppeling met zonnepanelen of een thuisbatterij.

Kan je geld verdienen met een laadpaal?

In sommige situaties is een laadpaal niet alleen een kostenpost, maar ook een kans. Denk bijvoorbeeld aan locaties waar bezoekers, medewerkers of klanten hun elektrische auto opladen. In dat geval kan het interessant zijn om te kijken naar mogelijkheden rondom geld verdienen met een laadpaal, verrekening en slim beheer.

Ook verandert de markt snel door de afbouw van de salderingsregeling. Daardoor wordt het steeds interessanter om stroom direct zelf te gebruiken op het moment dat deze wordt opgewekt. Door je elektrische auto op te laden terwijl je zonnepanelen stroom produceren, benut je je eigen energie optimaal en verlaag je de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Zeker in combinatie met een laadpas, software en slim beheer kan dit een belangrijk voordeel zijn voor zowel particuliere als zakelijke gebruikers. Voor zakelijke klanten kan dit bovendien een extra reden zijn om laadpalen goed met elkaar te vergelijken en te kiezen voor een oplossing die past bij het verbruik, de opwek en het verdienmodel.

Welke laadpaal en laadstation adviseer je als installateur?

De juiste keuze voor een elektrische laadpaal hangt sterk af van de situatie. Als installateur let je daarnaast op een snelle installatie, onderhoudsgemak en compatibiliteit met bestaande systemen. Voor zakelijke klanten zijn juist schaalbaarheid, EMS, verrekening en ondersteuning via een laadpas of RFID belangrijk.

Ook de kosten van een laadpaal voor thuis spelen bij eindklanten vaak een grote rol. Of het nu gaat om een oplaadpunt voor thuis of een compleet laadstation voor elektrische auto’s voor zakelijk gebruik, de beste oplossing is altijd afhankelijk van de toepassing en de wensen van de gebruiker.

Bij het vergelijken van laadpalen en laadstations is het belangrijk om verder te kijken dan alleen de prijs. De juiste keuze hangt af van laadsnelheid, slimme functies zoals load balancing en EMS, geschiktheid voor jouw elektrische auto, mogelijkheden voor toekomstig gebruik en eventuele zakelijke toepassingen zoals verrekening of inkomsten uit laden. Merken zoals Easee, Zaptec, Peblar, Alfen en Enphase bieden verschillende oplossingen die elk passen bij een andere situatie.

Wil je de beste keuze maken voor thuis of zakelijk gebruik, dan is het verstandig om goed te vergelijken en te kijken naar de laadoplossing die past bij jouw situatie. Neem voor vragen geheel vrijblijvend contact op met onze collega’s van Laadnet voor zakelijke ondersteuning en advies.

Lees meer over duurzaamheid