Hoog werkcomfort maximale energie-efficiëntie

Bij het ontwerp van HQ Booking.com in Amsterdam stond duurzaamheid centraal. Medewerkers profiteren van een optimaal binnenklimaat en comfortabele verlichting, terwijl het milieu en het bedrijfsbudget baat hebben bij een laag energieverbruik.
Bekijk de Esylux aanwezigheidssensoren
Het duurzame campus van Booking.com  in Amsterdam
Het duurzame campus van Booking.com  in Amsterdam

De Booking.com-campus omvat kantoorruimtes, drie dakterrassen en drie restaurants. Het ontwerp en de engineering van het gebouw waren volledig gericht op duurzaamheid. Duizenden planten zorgen voor een levendige sfeer, en overvloedig natuurlijk daglicht stroomt naar binnen via de ramen in het dak en de gevel. Fietsenstallingen in de ondergrondse garage maken milieuvriendelijk woon-werkverkeer mogelijk, terwijl zonnepanelen op het dak energie leveren. Diep onder de grond benutten thermische opslagsystemen natuurlijke energie om het gebouw efficiënt te voorzien van koele of warme lucht.

KNX-multisensoren 

Binnen blijft de focus op energie-efficiëntie naadloos doorlopen. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de 1272 ATMO-aanwezigheidssensoren van ESYLUX, geïntegreerd in het KNX-gebouw-automatiseringssysteem. De eenvoudigste versie van deze sensoren, ATMO T, is geïnstalleerd in de plafonds van alle open kantoorruimtes evenals in de vergaderruimtes. Deze versie is voorzien van een aanwezigheidssensor, een lichtsensor en een temperatuursensor. In deze ruimtes regelen de sensoren in eerste instantie de verlichting, waarbij ze op een energiezuinige manier gebruikmaken van het bestaande daglicht dat door de ramen binnenkomt. De verlichting wordt alleen ingeschakeld wanneer er iemand aanwezig is en vervolgens gedimd tot het niveau dat vereist is door een continu lichtregelsysteem, gebaseerd op een vooraf ingestelde helderheidswaarde en de hoeveelheid binnenkomend daglicht. 

Optimaal binnenklimaat

De temperatuursensor van de aanwezigheidssensoren meet gelijktijdig de temperatuur in de reflectiezone, bijvoorbeeld op bureauhoogte. Hierdoor kan de sensor de temperatuur die mensen op die hoogte ervaren nauwkeurig meten. Op basis van deze meting wordt de ruimtetemperatuur flexibel aangepast met behulp van de stralingspanelen in het plafond. De primaire temperatuurregeling in het gebouw wordt gerealiseerd via het ventilatiesysteem, waarvan de uitgangen in de vloer zijn ingebouwd. Om ervoor te zorgen dat de toevoer van verse lucht in de werkruimtes energiezuinig werkt en alleen de benodigde energie verbruikt, zijn op bepaalde locaties de ATMO O-variant, de krachtigste versie van deze aanwezigheidsdetectoren, geïnstalleerd.

Booking HQ
Verschillende soorten aanwezigheidssensoren van Esylux in een tabel met functionaliteiten

Automatische VOC-reductie

De ATMO O-variant heeft twee extra sensoren: één voor het meten van de luchtvochtigheid en één voor het meten van de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteitssensor detecteert vluchtige organische stoffen (VOC's). Dit zijn emissies van bouwmaterialen, tapijten en schoonmaakmiddelen, maar ook van voedsel en mensen. VOC's zijn de belangrijkste reden voor ventilatie in een gebouw. Bij te hoge concentraties kunnen ze een negatieve invloed hebben op de stemming en leiden tot hoofdpijn, oogirritatie en vermoeidheid.

Om te allen tijde een optimaal binnenklimaat te handhaven, regelen de ATMO O-aanwezigheids-sensoren de ventilatie dienovereenkomstig. Als de VOC-concentratie in de lucht de vooraf ingestelde limieten overschrijdt, wordt de toevoer van verse lucht verhoogd en vervolgens weer verlaagd op een energiezuinige manier. 

BREEAM-certificaat

Om de duurzaamheid onafhankelijk te laten verifiëren, is het gebouw beoordeeld volgens de BREEAM-methode. Het resultaat: "Uitstekend."

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanwezigheidssensoren van Esylux? Download de brochure.

Lees meer over duurzaamheid