Bewegingsmelders zijn essentieel in de installatietechniek. Ze zorgen voor efficiënte verlichting, optimale beveiliging en een prettig binnenklimaat. De markt is vol met traditionele oplossingen die vaak meer op functionaliteit focussen dan op design.
De Aleum combineert de betrouwbaarheid van vier geïntegreerde PIR-sensoren, een bereik van 3 tot 16 meter en 180° detectie met anti-onderkruip bescherming – de essentie van hoogwaardige bewegingsdetectie – met een strak en minimalistisch design. Twee op elkaar gestapelde kubussen vormen een tijdloze esthetiek die naadloos in elk interieur past; innovatie in zijn puurste vorm: technologie die zowel functioneel als stijlvol is.
Innovatie is niet statisch; het is dynamisch en de Aleum weerspiegelt dit met zijn flexibele instelmogelijkheden. Zowel elektronisch via de B.E.G. One app of mechanisch aan de melder zelf, de installatie en configuratie zijn eenvoudig. Deze aanpasbaarheid zorgt voor een optimale integratie in diverse projecten en voldoet aan de specifieke wensen van de klant.
Met de unieke ‘Glow’-functie onderscheidt de Aleum zich ten opzichte van de markt. Dit accentuerende verlichtingssysteem biedt acht verschillende kleuren, waarmee de melder niet alleen functioneel is, maar ook een design statement kan maken. Een slimme en stijlvolle toevoeging die de installatie een persoonlijk tintje geeft. De ‘party mode’ zorgt bovendien voor extra flexibiliteit, waardoor ongewenste schakelingen tijdens evenementen voorkomen kan worden.
Door de geïntegreerde benadering van techniek en design is de Aleum meer dan alleen een product. Bij B.E.G. gelooft men dat functionaliteit en esthetiek elkaar versterken. De Aleum bewijst dat innovatie niet alleen over technische prestaties gaat, maar ook over het creëren van een product dat zowel functioneel als aantrekkelijk is. Deze innovatie maakt de Aleum een waardevolle toevoeging aan elk project.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.