2. Topics | BTicino Linea 5000 deurcommunicatie
 Previous  Next Legrand BTicino Linea 5000 deurcommunicatie in praktijkvoorbeeld

BTicino Linea 5000 – innovatieve deurcommunicatie

De Linea 5000 buitenpost van BTicino, onderdeel van Legrand, combineert innovatieve technologie en gebruiksgemak met een strak en duurzaam ontwerp voor de toegang tot ieder gebouw.
Ontdek de BTicino Linea 5000

De Linea 5000 is ontworpen om de communicatie bij uw entree te optimaliseren. Met een 7-inch touchscreen display biedt het systeem een intuïtieve bediening en duidelijke weergave. De breedhoek HD-camera zorgt voor scherpe beelden, zelfs bij weinig licht, waardoor u altijd goed zicht hebt op wie er voor de deur staat.

Een van de meest innovatieve kenmerken van de Linea 5000 is het beheer op afstand via de Home + Project app. Hiermee kunnen installateurs het systeem eenvoudig configureren en onderhouden zonder fysiek aanwezig te zijn. Dit bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie, zowel voor installateurs als gebouwbeheerders.

Eenvoudige en flexibele installatie

De Linea 5000 maakt gebruik van een 2-draads installatie, waardoor deze ideaal is voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Dankzij deze technologie kan het systeem eenvoudig worden geïntegreerd zonder ingrijpende bekabelingswerkzaamheden. Dit maakt de installatie snel en kostenefficiënt.

Duurzaam en robuust ontwerp

Naast technologische innovaties is de Linea 5000 ook ontworpen met duurzaamheid in gedachten. De buitenpost is vervaardigd uit 60% gerecycled aluminium, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is zonder in te boeten op kwaliteit en stevigheid.

Specificaties BTicino Linea 5000

  • Display: 7” touchscreen voor intuïtieve bediening
  • Camera: breedhoek HD-camera met scherpe beeldkwaliteit
  • Installatie: 2-draads systeem voor eenvoudige montage
  • Beheer: Home + Project app voor configuratie en onderhoud op afstand
  • Materiaal: duurzaam design met 60% gerecycled aluminium

Meer weten?

Wilt u meer weten over de BTicino Linea 5000? Download de brochure.