2. Topics | Busch-Wachter Pro bewegingsmelders
 Previous  Next Busch-Wachter Pro bewegingsmelders van ABB Busch-Jager

Busch-Wächter® PRO-bewegingsmelders

Busch-Wächter® PRO zet de nieuwe standaard in bewegingsdetectie en veiligheid en heeft alles in zich wat u van bewegingsmelders mag verwachten. De serie is verkrijgbaar in verschillende varianten met uiteenlopende detectiebereiken.
Ontdek de Busch-Wächter® PRO-bewegingsmelders

De Busch-Wächter® PRO-melders zetten de nieuwe standaard in bewegingsdetectie en veiligheid. De serie is verkrijgbaar in verschillende varianten met uiteenlopende detectiebereiken. Hij overtuigt met slimme technologie, een stijlvol design en maximale betrouwbaarheid. Dankzij het flexibele ontwerp zijn de infrarood bewegingsmelders bovendien gemakkelijk en in verschillende situaties toe te passen. Met de app is daarnaast ook het programmeren een fluitje van een cent.

Variabel design

De Busch-Wächter® PRO is zowel met een ronde als met een vierkante sokkel te monteren. De afdekking kan hier vervolgens eenvoudig op gemonteerd worden. Dankzij dit variabele design zijn de bewegingsmelders zo naadloos, eenvoudig en efficiënt in iedere omgeving te integreren. Drie montagemogelijkheden – éénpuntsmontage, plafondmontage en hoekmontage – bieden bovendien maximale vrijheid voor elke architectuurstijl.

Nauwkeurige detectie

De bewegingsmelders zijn uitgerust met drie scharnieren en zijn zo in elke richting te draaien. Dat maakt een nauwkeurig detectiebereik mogelijk. Daarnaast leert de Busch-Wächter® PRO bewegingen te herkennen. Zo registreert het apparaat dankzij de optionele, selectieve detectielenzen na verloop van tijd geen beweging meer bij struiken die door de wind bewegen, warme afvoerlucht of kleine dieren.

Verschillende detectiegebieden

De Wächter® is verkrijgbaar in uiteenlopende uitvoeringen met verschillende detectiebereiken, zodat er voor iedere toepassing een geschikt model is. Zo is de Busch-Wächter® PRO 90° perfect op zijn plek bij rijtjeswoningen, waar nauwkeurige detectie essentieel is en de melder niet bij de minste of geringste beweging dient te reageren. Voor grotere gebouwen is de PRO 220°-uitvoering geschikt; hier gaat het detectiebereik verder dan alleen de ingang van het gebouw. De PRO 280° ten slotte is ideaal voor montage op de hoek van een gebouw, want hij kan twee zijden detecteren en heeft een detectiehoek van maar liefst 280°.

De drie varianten zijn geschikt voor conventionele installaties en de laatstgenoemde versie is bovendien te koppelen met Busch-free@home®, Busch-free@home® wireless en KNX.

Handige app

Met de bijbehorende app is de Busch-Wächter® PRO nauwkeurig te programmeren. Zowel het detectiebereik en de gevoeligheid als de testmodus, inschakeldrempel en nalooptijd zijn eenvoudig via een smartphone of tablet in te stellen. Groot voordeel is dat hiervoor de afdekking niet per se verwijderd hoeft te worden. Ook bij slecht weer zijn de instellingen trouwens eenvoudig aan te passen.

Met dat alles biedt de Busch-Wächter® PRO niet alleen meer veiligheid in en om woningen en commerciële gebouwen, maar ook meer functionaliteiten en gemak bij zowel installatie als configuratie.

Ontdek de Busch-Wächter® PRO-bewegingsmelders