2. Topics | Eaton RoundTech
 Previous  Next

RoundTech: ontdek de unieke E-focus functie

RoundTech is een esthetisch vormgegeven armatuur voor vluchtroute-aanduiding of -verlichting. In dit artikel leest u alles over de E-focus technologie.
Ontdek de RoundTech armatuur

De verlichtingsarmatuur van Eaton is voorzien van E-focus technologie, waardoor eenzelfde armatuur geschikt is voor vluchtroute- of ruimteverlichting.  

Unieke E-focus technologie

RoundTech is voorzien van een E-focus functie, waardoor zowel anti-paniek- als vluchtrouteverlichting mogelijk zijn met dezelfde armatuur. De monteur kan ter plaatse de lichtspreiding definiëren die past bij de toepassing, door eenvoudigweg een brede of smalle uitstraling te kiezen via de testknop. Hierdoor beschikt de monteur op het project altijd over het juiste armatuur en zullen de faalkosten verlaagd worden.

Esthetiek

De inbouwarmatuur kenmerkt zich door zijn discrete vormgeving en heeft daardoor nagenoeg geen impact op de esthetiek van een gebouw. Alle producten zijn standaard voorzien van een ronde afwerkrand, maar indien gewenst is een vierkante afwerkrand leverbaar als accessoire. Beide versies zijn in 4 standaardkleuren verkrijgbaar, die het mogelijk maken dit armatuur onopvallend in uw project te integreren.

Het egaal verlichte pictogram van de armatuur voor vluchtroute-aanduiding (IP43), is m.b.v. een magneet dimbaar in 3 standen. Uiteraard zal het pictogram in geval van nood volledig branden. Later dit jaar zijn alle modellen ook in een opbouwuitvoering leverbaar.

RoundTech armatuur

RoundTech armatuur

Performance

De vluchtroute/ruimteverlichtingsversie is leverbaar in twee uitvoeringen:

  • De standaarduitvoering heeft een tussenafstand van ruim 22 meter bij een installatiehoogte van 3 meter. De maximale installatiehoogte van dit armatuur is 6 meter.
  • De High Bay (HB) versie is geschikt voor hoge ruimtes en kan tot maar liefst 12 meter hoogte gemonteerd worden. Beide versies hebben een beschermingsgraad van IP65 en zijn daardoor ook goed toepasbaar in omgevingen met een hoge vochtigheidsgraad.

Kenmerken en voordelen

  • In- en opbouw versies met een herkenbaar minimalistisch uiterlijk
  • Eenvoudige montage via standaard gatenzaag (Ø 64-78mm)
  • Alle producten zijn standaard voorzien van een ronde afwerkrand, een vierkante afwerkrand is leverbaar als accessoire
  • Kleuren: zwart, zilver, wit en grijs standaard beschikbaar voor zowel de vierkante als de ronde afwerkrand
  • Decentrale uitvoering
  • Te gebruiken in niet-permanente en permanente modus

Ontdek de RoundTech armatuur