Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
Met de miniafmetingen van de standaardversie (66 x 16 x 25,5 mm) is de 118 de kleinste effeff elektrische deuropener. Met zijn slimme techniek en multifunctionaliteit is het een hoogwaardige allrounder die de juiste opties biedt voor uw eisen.
Of het nu gaat om zware deuren, speciale openingskrachtvereisten of continue stroomvoorziening - veel alledaagse problemen kunnen eenvoudig worden opgelost met varianten en opties van de elektrische deuropener model 118.
Heeft u een deur die overdag open moet staan via een tijdschakelaar? Dan moet de opener permanent onder spanning staan. Geen probleem met de opener 118, want beide beschikbare spanningsvarianten 10-24V en 22-42V kunnen permanent worden bekrachtigd op 12V of 24V.
Als een deur in een openbare ruimte dagelijks door veel mensen wordt gebruikt en een hoge mate van brandwerendheid vereist is, dan biedt het speciale brandwerende model 118F, gemaakt van hoogwaardig staal en bestand tot 9.000 N, de juiste oplossing.
Speciaal voor buitengebruik is er het waterdichte model 118W (beschermingsklasse IP54) met corrosiebestendige oppervlakken.
Er is ook een oplossing voor deuren die mechanisch worden ontgrendeld via de laterale ontgrendelingshendel (E-hevel) en opengaan bij wind of tocht: het model 118EY met een sterke dagschootveer verhoogt de openingskracht, zodat de deur beter dichthoudt bij dagschoot.
In sommige toepassingen is echter een sluitplaat met een lagere openingskracht vereist, bijvoorbeeld in combinatie met een energiezuinige draaideurautomaat of deurdranger. Dit is waar de 118Q met een zwakke dagschootveer om de hoek komt kijken. De 118 elektrische schoot kan ook overtuigen met zijn voordelen tijdens de installatie:
ProFix2
Normaal gesproken moet er bij het installeren van een deuropener een uitsparing in de zijkant van het profiel gefreesd worden. Dit ziet er niet alleen lelijk uit, maar onderbreekt ook het afdichtingsvlak van de deur. Met de radiusschoot van de 118 standaardversie wordt deze uitsparing geminimaliseerd. Bij de modellen in de speciale ProFix2-uitvoering wordt de dagschootgeleiding direct op de elektrische dagschoot gerealiseerd en vervalt de uitsparing volledig.
FaFix®
Met de FaFix®-functie kan de elektrische sluitplaat achteraf worden aangepast aan de dagschoot van het slot. Het verstelbereik van FaFix® is 3 mm in stappen van 1 mm. Dankzij het symmetrische ontwerp kan model 118 horizontaal of verticaal worden gebruikt, DIN links of DIN rechts. Een groot voordeel als het gaat om opslagplanning!
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.