2. Topics | Esylux BASIC EXPRESS plafondinbouwsensoren
 Previous  Next Esylux BASIC EXPRESS plafondinbouwsensoren

BASIC EXPRESS plafondinbouwsensoren

De BASIC EXPRESS plafondinbouwsensoren vormen een eenvoudige instap voor intelligente, vraaggestuurde lichtregeling. Ze zijn voorzien van nuldoorgangsschakeling en leverbaar met/zonder Wieland/GST18i3-bekabeling. Nieuw is de zgn. 10-pack.
Ontdek de plafondinbouwsensoren

De energie-efficiënte modernisering van gebouwen is momenteel één van de belangrijkste uitdagingen, omdat zowel de energiekosten als de wereldwijde CO2 -uitstoot moeten worden verlaagd. Een eenvoudige bewegings- en daglichtafhankelijke schakeling van verlichting is een belangrijke bijdrage hieraan. ESYLUX heeft de BASIC EXPRESS-serie ontwikkeld om een eenvoudige manier te bieden om met dit type automatisering aan de slag te gaan.

Montage zonder accessoires of inbouwdozen

De aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders zijn bedoeld voor montage in verlaagde plafonds en hebben daarvoor geen verdere accessoires nodig. De behuizing is voorzien van beschermingsgraad IP23, geïntegreerde trekontlasting en voorgemonteerde klemveren. Er bevindt zich een klemdeksel op de bovenkant van de behuizing, wat inhoudt dat er voor de montage geen inbouwdoos nodig is. Het verzonken ontwerp van de sensoren zorgt ook voor een discreet uiterlijk.

Nuldoorgangsschakeling voor bescherming van het relais

Tijdens bedrijf beschermt de nuldoorgangsschakeling het relais van de sensor tegen inschakelstromen veroorzaakt door elektronische voorschakelapparaten, terwijl de impulsgeversingang indien gewenst een halfautomatische werking mogelijk maakt. Het totale detectiebereik van 8 m in diameter kan eenvoudig worden uitgebreid via een parallelle bedrading van meerdere sensoren. Doorvoerbedrading met dubbele membraankabelinvoer voor kabels tot 2,5 mm2 maakt de montage ook eenvoudiger.

Reductie verpakkingsmateriaal

Om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te beperken zijn de BASIC EXPRESS bewegingsmelders en aanwezigheidssensoren ook leverbaar in een zgn. 10-pack verpakking, waarbij de losse melders uitsluitend in een omdoos zijn verpakt. De prijs per melder valt hierdoor ook gunstiger uit.

Stekerbaar installeren

Voor een snelle en foutloze installatie zijn varianten met Wieland/GST18i3-bekabeling leverbaar met een kabellengte van 0,3 m. Alle sensoren uit de BASIC EXPRESS-serie zijn direct klaar voor gebruik met fabrieksinstellingen en kunnen eenvoudig worden ingesteld met de optionele remote control MDi/PDi of de ESY-Pen in combinatie met de ESY-App.

Ontdek de plafondinbouwsensoren