ETI levert hoogwaardige oplossingen voor de volledige overstroom- en overspanningsbeveiliging van toepassingen op het gebied van fotovoltaïsche en andere hernieuwbare energiebronnen.
Het Green Protect pakket omvat onder andere een ruim assortiment aan cilindrische zekeringen en NH-meszekeringen in diverse voltages, bouwgroottes en karakteristieken voor PV-toepassingen (gPV) en batterijopslagsystemen (gBat), zekeringhouders en aanvullende accessoires hiervoor. Deze producten zijn internationaal (IEC) gecertificeerd en voorzien van diverse keurmerken (waaronder UL) en Europese patenten.
De 1500V cilindrische gPV zekeringen van ETI verdienen hierbij een speciale vermelding. Deze serie is ontwikkeld voor het beschermen van zonnepanelen tegen tegenstroom en deze varianten hebben een lager vermogensverlies en een hoger uitschakelvermogen tot 50 kA. De maatvoering 10/14x85 heeft hierbij een gepatenteerd ontwerp voor het onderbreken in geval van kortsluiting. Alle zekeringen uit de 1500V reeks kunnen hierbij worden gemonteerd in de EFH 10/14x85 zekeringhouders (leverbaar als Imax 40A of 63A en met of zonder led- indicator).
Voor de toegenomen eisen van huidige PV-omvormers heeft ETI nieuwe typen NH-meszekeringen ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van PV-omvormers worden hogere opbrengsten bereikt door gebruik te maken van dynamische optimalisatie van de systeemefficiëntie met intelligente technologie. Het bereikte rendement bedraagt momenteel meer dan 98,5%. Eén van de belangrijkste technische kenmerken van de nieuwe generatie PV-omvormers is de 800V wisselstroom uitgangsspanning, een stijging ten opzichte van de standaard 400V a.c. Deze verhoging van de uitgangsspanning resulteert in een 75% afname van AC-verliezen in de bedrading. Door de verhoogde uitgangsspanning vereisen moderne PV-centrale-omvormers echter speciaal ontworpen zekeringen voor een betrouwbare bescherming tegen kortsluiting en overstroom. ETI produceert hiervoor momenteel NH00-, NH1-, NH2-, NH3C- en NH3 gG-meszekeringen, met nominale stromen variërend van 6A t/m 400A, ontworpen en getest voor 800V a.c. systemen. Met een innovatief ontwerp van smeltelementen en de toepassing van keramisch materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen en interne druk. Tevens hebben deze meszekeringen een zeer lage dissipatie en een hoog breekvermogen (tot 120 kA).
Voor de bescherming van batterijopslagsystemen, UPS-systemen en e-mobiliteit heeft ETI tevens een pakket aan speciale zekeringen leverbaar. Om te bepalen welke zekering geschikt is voor batterijopslagsystemen, zijn de specificaties van de fabrikant (zoals batterijmodel, type en capaciteit) leidend. De benodigde (gBat) cilindrische zekeringen hebben een relatief lage kortsluitstroom in vergelijking met de bedrijfsstroom. De kortsluitstroom moet binnen 5 seconden worden onderbroken, wat een steilere afschakelcurve vereist in vergelijking met normale gG cilindrische zekeringen.
Middels 1000V d.c. meszekeringen in de karakteristieken aR en gPV kan bescherming worden geboden aan de DC-zijde van installaties van snelladers voor EV’s. Voor de beveiliging van reguliere laadstations van elektrische voertuigen bieden de EFI eV aardlekschakelaars een betrouwbare bescherming. Het belangrijkste voordeel hierbij is de compatibiliteit met de overige componenten van de bestaande elektrische installatie, waardoor het niet nodig is om de bestaande installatie te vervangen bij het installeren van een thuislaadstation. De klassieke aardlekschakelaar (type A) kan "verblind" worden wanneer er een gelijkstroomverschilstroom (hoger dan 6 mA) optreedt, wat betekent dat hij niet langer reageert op enige (zelfs AC) storing. Bij het installeren van een laadstation voor elektrische voertuigen, is extra bescherming nodig om zuivere gelijkstroom-lekstromen te controleren en uit te schakelen als dergelijke stromen (hoger dan 6 mA) optreden. Hoewel DC-lekstroombeveiliging de belangrijkste functie van de EFI eV is, fungeert deze ook als een klassieke aardlekschakelaar type A en kan deze worden gebruikt in bestaande elektrische installaties, in tegenstelling tot de installatie van aardlekschakelaars van het B-type, waarvoor een nieuw ontwerp van de verdeler nodig is.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.