In overeenstemming met de eisen van de markt wordt het productaanbod van Gira voortdurend uitgebreid en geoptimaliseerd om nieuwe standaarden te stellen op het gebied van technologie en design te kunnen bieden.
Lees meer over de nieuwe Gira Smart Home oplossingen, efficiënte componenten en ontwerpvarianten, functionele uitbreidingen van beproefde producten en andere ondersteunende diensten voor uw dagelijkse werk.
Het Gira System 55 staat voor innovatie, veelzijdigheid en duurzaamheid in de moderne gebouwentechnologie, vandaag net zoals 25 jaar geleden. Op basis van een uniform basisformaat van 55 x 55 mm biedt het modulaire systeem meer dan 300 functies in verschillende ontwerpvarianten. Als de wensen en eisen van uw klanten veranderen kan het Gira System 55 flexibel worden aangepast voor een installatieoplossing op maat. Naast design en functie staat bij Gira de kwaliteit en de duurzaamheid van haar producten voorop. In de regel zijn mechanische Gira producten ontworpen voor een gemiddelde levensduur van 20 jaar.
De nieuwe Gira schakelaargeneratie is geheel opnieuw ontwikkeld en maakt het dagelijks leven met talrijke verbeteringen een stuk eenvoudiger. Eén van deze verbeteringen is de gestandaardiseerde wiphouder voor wipschakelaars, tastschakelaars en wipdrukcontacten. Het gehele productaanbod is tot in detail geoptimaliseerd en vervangt het complete bestaande assortiment. Er zijn weinig producten die tegelijkertijd nog meer combineerbare functies bieden. De schakelaars worden geproduceerd in Duitsland volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
Het nieuwe schakelaarprogramma Gira E1 wordt in bijna elke omgeving een stijlbepalend hoogtepunt - eenvoudig en natuurlijk in ontwerp, maar toch expressief dankzij de zachte contouren.
Een geautomatiseerde lichtbesturing is een essentieel onderdeel van energie-efficiënte gebouwentechniek. Nieuw in het programma is het Gira System 3000 bewegingsmelder-opzetstuk 1,1 m Standard met nalooptijd. Looptijden tussen 10 seconden en 30 minuten kunnen naar wens individueel worden aangepast.
Vanaf mei 2024 kunt u uw klant nog meer design diversiteit in het Gira One systeem bieden en bent u flexibeler bij het adviseren van klanten: Het Gira tastsensor 4 System 55 (Komfort) alsook de Gira tastsensor (buiten afmetingen 95 × 95mm) zijn dan ook voor het Smart Home systeem Gira One beschikbaar.
Slimme producten van Gira maken op basis van KNX een uitgebreide en toekomstbestendige automatisering van de gebouwentechniek mogelijk. Regelmatige aanvullingen en updates zorgen voor moderne techniek.
Met de optie om tot vijf fabrikantonafhankelijke wanddozen naadloos in het KNX systeem te integreren, zet Gira Eco een nieuwe standaard. Het dynamisch belastingsbeheer beschermt de huisaansluiting tegen overbelasting. De laadstroom krijgt prioriteit en wordt automatisch verlaagd als dit nodig is.
De DALI-gateway Colour voor KNX is een betrouwbare en veelzijdige oplossing voor het schakelen en dimmen van gekleurde verlichting volgens de DALI2-standaard. Naast de nauwkeurige instelling van de kleurtemperatuur met DALI Device Type 8 voor Tunable White kan de Human Centric Lighting (HCL) technologie worden gebruikt voor een dynamische verlichting.
De module Gira F1 maakt als KNX bridge de dataveilige koppeling van verschillende autonome KNX systemen mogelijk. Het is vooral geschikt voor gebruik in grotere gebouwen en commerciële ruimtes zoals winkelcentra waar onafhankelijke KNX systemen met elkaar moeten communiceren.
Gira KNX Secure drukcontactinterfaces maken de integratie van conventionele producten met potentiaalvrije contacten in het KNX systeem gemakkelijker. Dit omvat conventionele bedieningselementen zoals drukcontacten en schakelaars, maar ook reedcontacten voor de evaluatie van de vensterstatus.
Nog meer keuze: het moderne Gira System 106 biedt talrijke functiemodules, die geheel naar wens te combineren zijn. Ook bij de installatie is er de keuze tussen verzonken gevelinbouw of opbouwmontage. Nu is het assortiment uitgebreid met de elegante, tijdloze kleur zwart mat.
De verbeterde Gira DCS-IP-gateway heeft een nieuwe, krachtige hoofdprocessor met een sneller geheugen. Deze zorgt voor een eenvoudige integratie van bestaande of moderne IP-camera’s met de gangbare h.264-standaard, van de Gira G1, van computers en SIP-telefoons.
Wilt u meer weten over de nieuwe producten van Gira? Download de brochure of neem hierover contact op met uw Rexel-contactpersoon.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.