2. Topics | ABB Hafonorm-groepenkasten
 Previous  Next De groepenkast met ultra luxe beweegsensoren geschikt voor elke situatie

Voor elke situatie de perfecte groepenkast

Met het brede portfolio Hafonorm-groepenkasten geeft ABB een vertrouwd antwoord op nieuwe energie- en installatievragen. En biedt zo voor elke toepassing en situatie een oplossing. Snel, gemakkelijk, flexibel, effectief en veilig.
Ontdek de Hafonorm-groepenkasten

Hafonorm-kasten vinden veelvuldig hun weg naar de woningbouw en kleinere utiliteit. Maar die populariteit kent ook nadelen. Wist u bijvoorbeeld dat groepenkasten een van de meest gestolen items op de bouw zijn? Gelukkig bieden de groepenkasten van ABB naast flexibiliteit, installatiegemak en betrouwbaarheid ook extra veiligheid.

De Hafonorm-groepenkast zit namelijk in een slimme doos, waaruit u via de bovenzijde alleen de basis, de onderbak en het invoerstuk kunt halen. Het dure technische binnenwerk haalt u pas uit de doos vlak voor oplevering. En voor veelgevraagde installatiekasten is zelfs gescheiden levering mogelijk, zodat ook nog op ruimte en dure voorraadkosten bespaard kan worden.

Snel te installeren, makkelijk uit te breiden

De groepenkasten van Nederlands fabricaat kennen echter nog meer voordelen. Ze beschikken namelijk over het unieke Busboard®-systeem voor razendsnelle installatie en eenvoudige uitbreiding. U hoeft alleen componenten bij te klikken en de steekcontacten maken vervolgens direct automatisch contact.

Duurzaamheid en veiligheid gegarandeerd

Bovendien is iedere kast CO2-neutraal geproduceerd, gemaakt van 100% gerecycled kunststof, gebouwd volgens gevalideerde samenbouwregels en voorzien van het KEMA-keurmerk.

Een kast voor elke toepassing

Groot voordeel is ook het brede aanbod. Stekerbare varianten bijvoorbeeld, die nog sneller te installeren zijn. Groepenkasten voor zonnepanelen, laadpalen voor elektrische auto’s en warmtepompen. Deze zijn voorzien van extra groepen, zwaardere bedrading en 63A-aardlekschakelaars. Zo wordt het risico op brand door overbelasting tot een minimum beperkt. Nieuw in het assortiment zijn de extra smalle Hafonorm 6+6-groepenkasten. Ze zijn slechts 110 mm breed en daarmee ideaal voor renovatie en uitbreiding. Daarnaast is er de slimme SEM-basic-groepenkast voor toepassing in NOM- en BENG-woningen. Deze maakt op eenvoudige en efficiënte wijze de energiestromen en -prestaties in woningen inzichtelijk.

Slimme Hafonorm-configurator

Om het werk nog gemakkelijker te maken, biedt ABB bovendien de Hafonorm-configurator. Hiermee stelt u snel en eenvoudig een Hafonorm-groepenkast samen conform NEN 1010. Na invoer van de specificaties wordt automatisch het ABB-typenummer gegenereerd en de kast samengesteld. Dit inclusief configuratie, afbeelding, installatieschema en groepenkaart.

Met dat alles kan niet alleen beter aan toenemende duurzaamheidseisen voldaan worden, maar ook aan meer veiligheid op de bouw en in de woning. Bovendien biedt de Hafonorm-serie een passende oplossing voor de toenemende energievraag en de nog steeds hoge werkdruk op de bouw.

Ontdek de Hafonorm-groepenkasten