2. Topics | JUNG HOME
 Previous  Next

JUNG HOME: van 230V naar smart in 5 minuten

JUNG HOME is ontwikkeld om snel en eenvoudig te voldoen aan de toenemende vraag naar meer comfort in huis. Maar ook omdat efficiënt energieverbruik en het terugbrengen van de kosten steeds belangrijker worden. Lees er hier meer over!
Ontdek JUNG HOME

JUNG HOME: het nieuwe systeem om elke woning smart te maken - zonder server, zonder internet en zonder breekwerk. Gebaseerd op de traditionele 230V installatie, veilig verbonden via Bluetooth Mesh. Met JUNG HOME is een eenvoudig en betaalbaar systeem ontwikkeld waarmee de woning snel smart kan worden uitgevoerd.

Conventionele installatie

JUNG HOME is gebaseerd op een conventionele 230V-installatie zoals deze nog steeds in 90% van de installaties wordt toegepast. Hierdoor zijn er geen extra componenten nodig in de meterkast of installatie. Verlichting in-/uitschakelen en dimmen, zonwering en gordijnen aansturen en de temperatuur regelen, het kan allemaal. JUNG HOME bestaat uit de juiste basiselementen, afdekkingen, wandcontactdozen (ook met energiemeting) en batterijgevoede tasters. Lokaal of met de JUNG HOME app te bedienen. Wilt u meer weten over JUNG HOME? Download de brochure

Het hart van het systeem

Inbedrijfname, bediening, updates, service: u heeft slechts één app nodig: de JUNG HOME app. Dit allemaal heel eenvoudig; de menu’s zijn duidelijk en intuïtief. Ook clouddiensten zoals Amazon Alexa en Google Home kunnen gekoppeld worden in combinatie met de JUNG HOME gateway.

Veilig in een netwerk

De JUNG HOME componenten zijn via Bluetooth Mesh met elkaar verbonden. Door de automatische versleuteling met de wereldwijde standaard is de draadloze gegevensoverdracht bijzonder veilig.

Schaalbaar

JUNG HOME is schaalbaar en eenvoudig uit te breiden. Functie na functie, ruimte na ruimte. Door te kiezen voor de juiste JUNG basiselementen ontstaat een flexibele, toekomstbestendige en installatie. Door simpelweg andere afdekkingen te kiezen kan een (deel van) een installatie smart worden gemaakt. Kies dus altijd voor de juiste JUNG basiselementen, dan kan de installatie eenvoudig naar wens worden aangepast met de desbetreffende afdekkingen. Kijk voor een actueel overzicht van de geschikte basiselementen op de website. Hieronder volgt een overzicht van de slimme afdekkingen.

Tasters

Slimme tasters sturen de bovengenoemde functies. Ze zijn in de bekende ranges A, CD, LS en in LS 990 in de kleuren van Les Couleurs ® Le Corbusier. Er is een 1 (met twee toe te wijzen functies)- en 2-voudige (met vier toe te wijzen functies) uitvoering beschikbaar. In de app worden de tasters geconfigureerd met een schakel-, puls- of scènefunctie. Zo kan bijvoorbeeld op één taster worden gedimd én scènes worden opgeroepen.

Deze slimme tasters kunnen onafhankelijk van de 230 V-installatie worden geplaatst. Ze worden toegepast wanneer er geen leidingen aanwezig zijn of kunnen worden aangelegd. U monteert ze waar u maar wil.

Kamerthermostaat met display

Afhankelijk van het basiselement stuurt JUNG HOME zowel watergevulde vloerverwarming, radiatoren, elektrische verwarming, elektrische vloerverwarming als infraroodverwarming aan.

Bewegings- een aanwezigheidsmelders

JUNG HOME biedt bewegingsmelders in twee varianten aan, met een montagehoogte van 1,10 meter en van 2,20 meter. Met de JUNG HOME app kunt u ze configureren en met elkaar verbinden. De slimme aanwezigheidsmelder aan het plafond detecteert binnen een bereik van 360° personen die zich in een cirkel van ongeveer 20 meter bewegen.

Schakelactor met binaire ingangen

Deze kleine actor biedt nog meer mogelijkheden. Zo kunnen conventionele weersensoren via de twee binaire ingangen als windalarm en voor de detectie van regen worden gebruikt.

Slimme wandcontactdoos 

De JUNG HOME wandcontactdozen met randaarde zijn verkrijgbaar in twee varianten. Beide kunnen worden geschakeld via de JUNG HOME tasters, de app of op de wandcontactdoos zelf. Bovendien zijn vrij configureerbare tijdschakelpunten en een Astrofunctie geïntegreerd. De JUNG HOME wandcontactdoos met randaarde Energy is bovendien uitgerust met een meetfunctie voor het energieverbruik.

Ontdek JUNG HOME