In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
De vereiste trekkrachtwaarden zijn zeer moeilijk te bereiken met een trapeziumvormige persing en het risico bestaat dat de adereindhulsen er zelfs na het correct verpersen gemakkelijk weer van af getrokken kunnen worden. Door het compactere ontwerp van nieuwe aansluitklemmen en schakelaars is het bovendien moeilijker om aangeknepen adereindhulsen in te voeren. De vierkante krimp met kamprofiel, die nu in veel Klauke-gereedschappen voor adereindhulsen wordt gebruikt, biedt een perfecte oplossing voor beide problemen. Deze krimpvorm biedt optimale testresultaten qua trekkracht en compatibiliteit. Een gemakkelijkere inbrenging in de klemmen is hierbij gegarandeerd.
In het Klauke-assortiment zijn verschillende gereedschappen beschikbaar met deze nieuwe persvorm voor het verwerken van de kwadraturen 0,5 mm² t/m 240 mm². Hierbij zijn er diverse opties aan handtangen, een accu hydraulische adereindhulsperstang en losse persinzetstukken voor de Klauke 22- en 13-serie inzetstukken leverbaar. Geschikt voor de Klauke geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulsen, twin adereindhulsen en de adereindhulsen voor kortsluit- en aardfoutbestendige kabels.
De mechanische hand perstangen K05WF50 en K05WF95 hebben een voorspanhendel waarmee adereindhulsen gemakkelijk geplaatst kunnen worden voordat ze worden aangeknepen. Het ontwerp van het krimpprofiel zorgt voor een hoge mate van compressie en een verminderd aantal persingen dankzij de vergrote krimpbreedte.
De K507WF perstang kan dankzij de meegeleverde inzetstukken adereindhulsen verwerken in de range 0,5 t/m 50 mm². Deze inzetstukken kunnen in de handvaten worden meegenomen en optioneel is er ook nog een inzetstuk leverbaar voor het verpersen van twinadereindhulsen 2x6, 2x10 en 2x16 mm² onder het typenummer ZAE5072.
Naast de hand perstangen zijn er ook accu aangedreven gereedschappen beschikbaar. Voor de Klauke Micro (EK50ML) zijn dezelfde persbekjes te gebruiken als in de K507WF. Hierdoor verperst u nog sneller en gemakkelijker uw adereindhulsen. Verder biedt de machine EKWF120ML een totaaloplossing voor het verpersen van adereindhulsen van 6 t/m 120 mm² zonder aanvullende benodigdheden. De tool komt in de compacte Klauke ML behuizing met een 10,8V accu en kan dankzij de speciaal ontwikkelde zelfaanpassende perskop middels één knop bedient worden. Adereindhulsen tot een lengte van 32 millimeter kunnen hierbij met slechts één persing verwerkt worden.
Als u al in het bezit bent van een Klauke 22- of 13-serie gereedschap zijn hiervoor de AE2213 inzetstukken ontwikkeld voor het verwerken van adereindhulsen in de kwadraturen 25 t/m 240 mm². Te gebruiken in combinatie met alle commercieel verkrijgbare klasse 5 en 6 geleiders. Ook deze hebben een vergrote krimpbreedte waardoor u minder persingen nodig heeft dan bij de oudere trapeziumvormige inzetstukken het geval was.
De Eaton motorbeveiligingsschakelaars, magneetschakelaars en motorstartercombinaties zijn ook beschikbaar met Push-in aansluiting. Deze componenten kunnen snel, zonder gereedschap, maar toch 100% trilbestendig, en dus onderhoudsvrij, worden bedraad.
De nieuwe Norton CRX combineert een stijlvol en tijdloos design met uitstekende lichttechniek en energie-efficiëntie. Dankzij de egale lichtverdeling zorgt dit armatuur voor een aangename verlichting van algemene ruimten in kantoren, zorginstellingen, scholen, portieken en galerijen.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.