Als installateur aansluiten op Laadnet
Wanneer de installateur ook gebruik wil maken van de voordelen van Laadnet, moet hij of zij zich daarvoor aanmelden. “Dan maakt Laadnet een account aan en daaraan koppelen we alle door de installateur geïnstalleerde laadstations. En toekomstige laadstations worden vervolgens automatisch toegevoegd. Alle laadstations worden dan zichtbaar in één omgeving, en via een overzichtelijk dashboard zie je in één oogopslag de status van alle geïnstalleerde laadstations, laadstatistieken, laadsessies en eventuele storingen. Maar je hebt ook inzicht in de bezettingsgraad per laadplein. Hiermee blijf je als installateur ‘in the lead’ en kun je bijvoorbeeld adviseren over een eventuele uitbreiding als de servicegraad van een laadplein in het geding is.”
Is er een storing?
Het is voor installateurs natuurlijk erg belangrijk om te weten of bepaalde laadpunten in storing zijn. “Installateurs krijgen zoals gezegd toegang tot een dashboard. Daar kunnen ze storingen op zien, maar Laadnet kan op verzoek ook notificaties instellen. Bij een storing krijgt de installateur dan automatisch een mail. Heel interessant als je bijvoorbeeld een prestatiecontract hebt afgesloten met een laadstation-eigenaar waarin staat dat je binnen een bepaalde tijd moet reageren en de storing moet verhelpen. Lukt het als installateur niet om de storing op afstand te verhelpen, dan kan er een beroep op onze backoffice gedaan worden.”
Voorbeeldproject Groningen
Inmiddels is het platform live. “Een significant aantal laadpunten is al aangesloten op Laadnet. Bovendien sluiten we iedere week nieuwe projecten aan. Een mooi voorbeeld is een project in Groningen. Daar zijn ruim zeventig laadpunten op verschillende locaties gekoppeld met Laadnet. De reacties hierop zijn heel positief. De installateur heeft een prestatiecontract afgesloten met de opdrachtgever. Hierin staat dat zij binnen een bepaalde tijd moeten reageren en storingen dienen op te lossen. Daarvoor maken ze gebruik van de meldings-functionaliteit die wij voor de installateur hebben ingericht. Een heel krachtig middel.”