In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
LEDVANCE introduceert de nieuwe Downlight Comfort Range Gen2 – een veelzijdige en efficiënte downlight-serie die uitblinkt in lichtkwaliteit en flexibiliteit. Deze armaturen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen in kantoren, gangen en hallen en combineren hoge prestaties met eenvoudige installatie.
De Downlight Comfort Gen2 biedt een breed scala aan configuraties en accessoires, waardoor deze geschikt is voor vele projecten en toepassingen. Dankzij een CRI>90 en een hoge efficiëntie tot 120 lm/W leveren deze armaturen een prima lichtkwaliteit. Daarnaast is de serie voorzien van een Multi Lumen-functie (2 stappen instelbaar) en een Multi Colour-functie (3.000K of 4.000K), wat maximale flexibiliteit biedt bij de installatie.
Met een robuuste aluminium behuizing en een geoptimaliseerd ontwerp biedt de Downlight Comfort Range niet alleen superieure prestaties, maar ook een eenvoudige en snelle installatie. De externe driver met twist & lock-verbinding zorgt voor een veilige en efficiënte montage, terwijl de doorvoerbedrading installateurs extra gemak biedt bij het aansluiten van meerdere armaturen.
De Downlight Comfort Range is ontworpen met meerdere uitbreidingsmogelijkheden.
De Eaton motorbeveiligingsschakelaars, magneetschakelaars en motorstartercombinaties zijn ook beschikbaar met Push-in aansluiting. Deze componenten kunnen snel, zonder gereedschap, maar toch 100% trilbestendig, en dus onderhoudsvrij, worden bedraad.
De nieuwe Norton CRX combineert een stijlvol en tijdloos design met uitstekende lichttechniek en energie-efficiëntie. Dankzij de egale lichtverdeling zorgt dit armatuur voor een aangename verlichting van algemene ruimten in kantoren, zorginstellingen, scholen, portieken en galerijen.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.