2. Topics | nVent Caddy montageprofielen
 Previous  Next nVent CADDY strut montageprofielen

nVent CADDY strut montageprofielen

Installateurs kunnen rekenen op de eersteklas kwaliteit en het gebruiksgemak van montageprofielen van nVent CADDY - een innovatief en compleet gamma aan flexibele oplossingen. 
Bekijk de nVent CADDY strut profielen

Waarom installateurs kiezen voor strut montageprofielen van nVent CADDY? Het minimaliseren van het aantal benodigde gereedschappen op een bouwplaats is de manier waarop nVent CADDY ernaar streeft om klanten te helpen de klus zo efficiënt mogelijk geklaard te krijgen. Daarnaast biedt nVent CADDY een uitgebreid assortiment CADDY-accessoires die veelzijdige, complete en sterke installaties mogelijk maakt. Bovendien zijn de profielen licht in gewicht vergeleken met traditionele profielen.

Sinds 1956 vertrouwen aannemers, architecten, technici en distributeurs op nVent CADDY waar het gaat om hoogwaardige bevestigingsoplossingen. nVent CADDY ondersteunt klanten bij elke fase van het project, van ontwerp tot installatie en inspectie. Vertrouw op nVent CADDY voor toepassingen op het gebied van elektra, mechanica, datacom, sanitair, HVAC, sprinklers en meer. U kunt ervan op aan dat nVent CADDY productiviteit levert met veilige, snelle en eenvoudige producten.

Het nVent CADDY “Metal Framing System” is een sterk, eenvoudig op te zetten ondersteuningssysteem, ideaal voor het ondersteunen van kabelgoten, kabelladders, kabelgoten, pijpen en leidingen. Standaard worden nVent CADDY strut montageprofielen geleverd met sleufgaten aan de achterkant en zijn ze uitgerust met kartels op de retourflens, wat de slipweerstand aanzienlijk verhoogt.

Een reeks steunen en accessoires complementeren het nVent CADDY Metal Framing System. Universele draagarmen, glijmoeren, sluitringen, beugels, balklemmen, bouten en moeren, waaronder de Rod Lock verenstalen strutmoeren. Zie de video!

nVent flexibele kanaalondersteuningssysteem

Kortom, een uitgebreid en flexibel kanaalondersteuningssysteem dat een breed scala aan oplossingen biedt. Oplossingen die voldoen aan alle specifieke locatievereisten.

Producteigenschappen:

  • Koudgevormd stalen profiel met sleuven
  • Thermisch of Elektrolytisch verzinkt
  • Geschikt voor zware toepassingen
  • C, A, D, E profielen respectievelijk 21mm, 41mm, 62mm, 83 mm hoog (allen 41mm breed) en verkrijgbaar in lengte van 2000mm tot 6000mm en dikte van 1,5mm tot 2,5mm
  • CC, AA en DD profielen met de achterzijden tegen elkaar gelast, verkrijgbaar in lengte van 400mm tot 6000mm
  • Voor afzonderlijke bevestiging alsook voor efficiënte pijp- en leidingroutes

Wilt u meer weten over de nVent Montageprofielen? Download de brochure.