2. Topics | nVent CADDY Speed Link
 Previous  Next Het Speed Link ophangsysteem van nVent Caddy

nVent CADDY Speed Link ophangsysteem

Het nVent CADDY Speed Link ophangsysteem is snel te monteren en een voordelig alternatief voor schakelkettingen, stangen met schroefdraad, stutten en stutmoeren. Het systeem bevat een kabel, kabelklem en een uitgebreide keuze van eindbevestigingen.
Ontdek nVent CADDY Speed Link

Staalkabelsystemen worden veelvuldig gebruikt omdat ze licht van gewicht zijn en veilig, effectief en eenvoudig te installeren zijn. Veel vergelijkbare systemen worden ontworpen voor een specifieke toepassing maar nVent CADDY Speed Link kabelsystemen blinken uit op 4 belangrijke terreinen: veelzijdigheid, flexibiliteit, snelheid en verstelbaarheid.

Veelzijdigheid

In tegenstelling tot andere draagsystemen kan staaldraad eenvoudig worden aangepast aan een verscheidenheid aan toepassingen. Het nVent CADDY Speed Link systeem kan eenvoudig worden aangepast om rechthoekige luchtkanalen, spirobuizen, leidingen, draadkabelgoten, verlichtingsarmaturen en bijna elke andere toepassing die aan het plafond wordt bevestigd op te hangen. Wanneer er op een werklocatie voor meerdere toepassingen kabeldraagsystemen worden gebruikt, vermindert dat het aantal verschillende producten en hulpmiddelen die nodig zijn, met minder afval en verspilling van materialen tot gevolg.

Flexibiliteit

Staalkabel is ongelooflijk flexibel en maakt het mogelijk om modules onder verschillende hoeken te dragen. In tegenstelling tot andere methoden die vrij star kunnen zijn en regelmatig opmetingen vereisen, geeft staaldraad installateurs veel meer vrijheid.

Snelheid

Traditionele draagsystemen kunnen de installatie van grote modules erg moeilijk maken. nVent CADDY Speed Link staalkabeldraagsystemen kunnen daarentegen zeer snel worden geïnstalleerd. Andere ophangmethoden, zoals kettingen, geperforeerd bandstaal en draadstangen, vragen opmeetwerk, snijwerk en vereisen het gebruik van verschillende gereedschappen.

nVent CADDY Speed Link ophangsysteem

Verstelbaarheid

Installateurs kunnen bij het gebruik van nVent CADDY Speed Link staalkabeldraagsystemen eenvoudig fijne aanpassingen doen door de kabelklem te ontgrendelen, de module te verplaatsen en het geheel opnieuw te vergrendelen. Bovendien kan er gemakkelijk en snel worden gecontroleerd of er sprake is van een gelijkmatige lastverdeling over verschillende steunen door de kabelspanning te meten op dezelfde manier als die waarop een aannemer de spanning op een aandrijfriem zou meten.

Werktuigbouwkundige toepassingen

nVent CADDY Speed Link biedt de ideale oplossing voor uiteenlopende sanitair- en HVAC-installaties. Staalkabel is snel aan leidingen, zoals ronde ventilatiekanalen, of aan een trapeze met leidingen te bevestigen en draagt zo bij aan een makkelijker en kostenbesparender installatieproces. Met het extra gewicht dat mechanische leidingen aan een constructie kan toevoegen, is het belangrijk dat de ophangmethode niet overdreven ingewikkeld is. Dankzij een goede sterkte-gewicht verhouding voegt het nVent CADDY staaldraad geen onnodige belasting toe aan het gebouw.

Ontdek nVent CADDY Speed Link

Meer informatie

Meer weten over de nVent CADDY Speed Link? Download dan de brochure.