In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Elektrificatie, digitalisering en duurzaamheid veranderen de wereld. De toenemende vraag naar stroom en data, de uitbreiding van hernieuwbare energie, modernisering van het elektriciteitsnet, industriële automatisering en IoT-infrastructuur veranderen het economisch landschap. nVent helpt klanten efficiënt en veilig te werken op weg naar een meer geëlektrificeerde en duurzamere wereld.
In de snelle productiewereld van vandaag is elke minuut, elk uur en elke dag belangrijk en dat geldt ook voor betrouwbaarheid. Het is essentieel om behuizingen van hoge kwaliteit te gebruiken om de kritieke bedieningselementen en elektrische apparatuur te beschermen die uw activiteiten draaiende houden. Het is ook van belang dat de behuizingen snel worden geleverd en op verzoek kunnen worden aangepast aan uw behoeften.
Profiteer van hoogwaardige nVent HOFFMAN MAS plaatstalen behuizingen, leverbaar in meer dan 100 verschillende formaten en uitvoeringen. De MAS-serie industriële behuizingen van nVent HOFFMAN is ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder industriële automatisering en de auto-industrie. Deze stevige behuizingen zijn snel en eenvoudig te installeren en bieden superieur toegangsgemak en zorgen voor een veilige afdichting. Dankzij de hoge IP66-classificatie voorkomen ze dat water en stof binnendringen, zodat de veiligheid van uw componenten en de goede werking ervan worden gegarandeerd.
Met de groeiende trend van elektrificatie en digitalisering moeten meer componenten in kleinere ruimtes worden geplaatst. Dit brengt risicoās met zich mee waardoor de componenten aan de strengste veiligheidseisen dienen te voldoen. Daarnaast creëert het ook de behoefte aan oplossingen die op maat kunnen worden gemaakt en toch modulair kunnen worden uitgevoerd. nVent ERIFLEX biedt een brede selectie compacte, halogeenvrije, enkelpolige, bipolaire en vierpolige stroomverdelers voor eenvoudige bevestiging aan DIN-rails of bodemplaten. De verdelers bieden ook een eenvoudige montage met visuele inspectie, om de bevestiging van verbindingen van een breed scala aan geleiders, zowel rond als plat, mogelijk te maken. De hoge vulverhouding zorgt voor een optimale elektrische connectiviteit, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Wilt u meer weten over de ERIFLEX producten van nVent? Download de brochure.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiĆ«ntie en compacte vormgeving ā dat bieden de industriĆ«le CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriĆ«le toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieƫn. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuĆÆtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.