nVent ERIFLEX levert laagspanning- en stroomverdeeloplossingen die de totale installatiekosten verlagen en de ontwerpflexibiliteit vergroten. De nVent verdeelblokken zijn flexibel inzetbaar voor aansluitingen van zowel ronde als vlakke geleiders, met of zonder adereindhuls, waarbij extra blokken kunnen worden toegevoegd aan meerpolige verdeelblokken. De nVent verdeelblokken zijn ruimtebesparend ontworpen en zijn zeer snel te monteren op DIN-rails en montageplaten en zijn daarmee zeer rendabel.
Op het gebied van veiligheid zijn er geen concessies gedaan. De producten zijn RoHS compliant en UL gecertificeerd en maken deel uit van het nVent ERIFLEX Advanced Technology programma:
Een extra pluspunt van deze verdeelblokken is dat ze niet alleen verschillende aansluitmogelijkheden bieden voor maximaal twaalf geleiders, maar ook aansluiting op vlakke geleiders zoals Flexibar Advanced of IBS/IBSB Advanced van nVent ERIFLEX.
De complete UD-serie bestaat uit een uitgebreid aanbod van enkelpolige verdeelblokken voor een stroombereik van 85 A tot 950 A volgens UL en van 80 A tot 1250 A volgens IEC.
Flexibiliteit en diverse combinaties mogelijk
Ruimtebesparend ontwerp
Snelle montage
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
IntuĆÆtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuĆÆtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.