In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
In de hedendaagse publieke gebouwen, scholen en kantoren is goed kabelmanagement geen luxe, maar noodzaak. Het voorkomt struikelgevaar, beschadigde kabels en verhoogt het gebruiksgemak. OCS BACHMANN levert doordachte oplossingen die echt werken. Of het nu gaat om vloerdozen, opbouw-inbouwunits of kabelgeleiding, onze producten dragen bij om de (werk)plek comfortabeler, veiliger en mooier te maken.
In open kantoorruimtes, vergaderzalen of flexibele werkplekken biedt een vloerdoos uitkomst. Deze zorgt voor een nette en veilige aansluiting op stroom en data, precies waar dat nodig is. Een goed voorbeeld hiervan is bestseller OCS VELOX 2.0 Type 50. Deze vloerdoos is voorzien van een robuuste sendzimir stalen behuizing met een instortdiepte van slechts 64 mm.
De OCS VELOX 2.0 wordt standaard voorbedraad geleverd met vier stroompunten en een gescheiden datapaneel. De afwerking is mogelijk met een roestvrijstalen of kunststof klapdeksel dat aansluit op de vloerbekleding. Brede buisinvoeren zorgen voor een eenvoudige installatie. Deze oplossing, ontwikkeld en geproduceerd in Nederland, combineert veiligheid met een strakke uitstraling.
Elke werkplek is anders en vraagt om maatwerk in aansluitingen. De inbouw- en opbouwunits van OCS BACHMANN zijn volledig aanpasbaar aan de wensen van de gebruiker. De units zijn stekerbaar aan te sluiten en worden gebruiksklaar geleverd onder één artikelnummer.
De BACHMANN CONI is een inbouwunit met een minimale inbouwdiepte. De robuuste behuizing is verkrijgbaar in diverse kleuren en sluit netjes af, zelfs met aangesloten kabels. Achteraf aanpassen is eenvoudig, wat de CONI geschikt maakt voor veranderende werkplekken.
Voor wie geen aanpassing in het meubel wil maken, is de BACHMANN DESK 1 een ideale opbouwunit. Dankzij de klembevestiging blijft het meubel onbeschadigd. Deze unit is flexibel samen te stellen, wordt compleet geleverd en is direct te gebruiken.
Kabelgeleiding is een essentieel onderdeel van kabelmanagement. Het voorkomt losse snoeren onder tafels of langs vloeren en draagt bij aan de veiligheid en een opgeruimd uiterlijk. De OCS Easyflex is daarom een geliefde keuze: een flexibel en stevig kabelgeleidingssysteem dat eenvoudig te verwerken is.
Deze oplossing bestaat uit een kunststof mantel die kabels bundelt en beschermt. Ondanks dat de kabels uit het zicht zijn, zijn ze wel eenvoudig bereikbaar. De Easyflex is beschikbaar in meerdere diameters en kleuren en wordt vaak geleverd met een handige oranje verwerkingshulp. Ook als bundel met tool beschikbaar, wat het installeren extra makkelijk maakt.
Een goed georganiseerde werkplek verhoogt het werkcomfort en verlaagt het risico op incidenten. OCS BACHMANN biedt kabeloplossingen die niet alleen praktisch en veilig zijn, maar ook meegroeien met de veranderende werkomgeving.
Of het nu gaat om een enkele werkplek, een vergaderruimte of een complete kantoorvloer: de oplossingen van OCS combineren veiligheid, functionaliteit en esthetiek. De producten worden ontworpen met oog voor detail en gebouwd om lang mee te gaan.
Kabelmanagement is daarmee meer dan alleen het wegwerken van snoeren. Het is een investering in een nette, veilige en toekomstgerichte werkplek. En juist met die combinatie maakt OCS BACHMANN het verschil.