Anhydriet dekvloeren zijn al jaren sterk in opkomst. Dat is voor een groot deel te danken aan het feit dat deze vloeren zeer geschikt zijn voor het aanbrengen van vloerverwarming. Het zelfnivellerende karakter van anhydriet zorgt tijdens de bouwfase bovendien voor besparing van tijd en kosten. Die besparingen worden in de praktijk nogal eens tenietgedaan doordat veel standaard vloercontactdozen na installatie in een anhydriet vloer vollopen. OCS is met dit probleem aan de slag gegaan en met een passende oplossing gekomen.
Dat vollopen is een direct gevolg van het feit dat anhydriet vloeren, en vergelijkbare vloeren, dunner zijn dan bijvoorbeeld cement. Om dat vollopen in de praktijk te voorkomen, zijn installateurs vaak lang bezig om kieren en buisinvoeren goed af te plakken. Met de introductie van de OCS VELOX® HYDRO vloercontactdoos behoort dit allemaal tot het verleden.
Dankzij de epoxy beschermlaag lopen de buisinvoeren bij de OCS VELOX® HYDRO niet vol, zelfs niet op dunne anhydrietvloeren. Ook zijn alle hoeken van de doos omgezet en dichtgemaakt, en is het stortkader zonder uitsparing aan de onderbak vastgeschroefd. Dit zorgt voor extra stevigheid en voorkomt dat er vocht in de onderbak komt.
Snelle en veilige installatie
De vloercontactdoos van 282 x 252 mm (lengte x breedte inbouwmaat) is eenvoudig te monteren, wat niet alleen tijd bespaart, maar ook zorgt voor een veilige installatie.
Flexibiliteit in uitvoering
De OCS VELOX® HYDRO is standaard uitgevoerd met 4x 230V halogeenvrij voorbedraad + 8x data-uitsparing voor de meeste fabrikanten (of 4x leeg M45). De vloerdoos heeft een sendzimir klapdeksel met een kunststof rand (RAL7024) voor 3-4 mm vloerafwerking, waaronder tapijt. Enkele varianten hebben een inlegdiepte van 15 mm en zijn voorzien van een rvs-deksel. Andere uitvoeringen zijn mogelijk op aanvraag, evenals een opvulset waarmee deksels weer één geheel vormen.
Duurzaam en betrouwbaar
De OCS VELOX® HYDRO is gemaakt van halogeenvrije kunststoffen die voldoen aan strenge vlamdovende eisen (UL94-V0). Verder worden alle vloercontactdozen van OCS duurzaam en in eigen land geproduceerd en zijn volledig recyclebaar.
Meervoudig product onder één artikelnummer
Vloercontactdozen bestaan uit meerdere onderdelen, zoals deksel, onderbak en aansluitingen. Bij OCS kan het complete product onder één artikelnummer worden besteld. Dat is niet alleen handig, maar voorkomt bovendien dat installateurs tijdens het plaatsen ineens misgrijpen.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.