Een lichte vingerdruk is voldoende voor de transmitters om een elektrische puls te genereren! Deze kinetische energie genereert een radiosignaal op de storingsvrije 868 MHz frequentie, die verschillende consumentenelektronica kan bedienen, zoals verlichting, zonwering en jaloezieën.
De elektronica moet echter zijn uitgerust met ontvangers. De eenvoudige installatie (de Easyclickpro zenders hoeven alleen aan de muur te worden bevestigd) biedt uitgebreide mogelijkheden voor functionaliteit en interieurontwerp. Dit zorgt ook voor een snelle en nette installatie, zonder rommel en ingewikkelde montage.
Honeywell PEHA heeft onlangs het Easyclick-portfolio uitgebreid met een dimmer, waarmee de verlichting draadloos kan worden aangestuurd. De dimmer is ideaal voor particuliere woningen, commerciële gebouwen, kantoren, scholen en hotels. Honeywell PEHA biedt een LED-dimoplossing met een uitstekende gebruikerservaring voor storingsvrij, geruisloos en soepel dimmen.
Het doorontwikkelde productassortiment omvat energiezuinige ontvangers met een laag eigen stroomverbruik (<0,5 W) dankzij geoptimaliseerde netwerkcomponenten en bistabiele relais. Deze ontvangers bieden ook de mogelijkheid om het energieverbruik van aangesloten apparaten te controleren dankzij geïntegreerde energiemeting.
Daarnaast bieden ze "echte" statusfeedback, waardoor u een betrouwbaar en comfortabel overzicht krijgt van de werking van aangesloten apparaten. De ontvangers bevatten ook geïntegreerde repeaterfuncties, wat kostenbesparend is, en voldoen aan de nieuwste EnOcean-standaard, wat betekent dat ze toekomstbestendig en een goede investering zijn. Ze zijn ook KEMA-gecertificeerd.
Easyclickpro fungeert als een modulair systeem voor functionaliteit. De installatie met Easyclickpro-serie inbouwapparaten is comfortabel en centraal. In tegenstelling tot de gedecentraliseerde installatie met afzonderlijke inbouwmodules, plaatst u ontvangstantennes op elke verdieping die radiosignalen van de zender via een buslijn naar de Easyclickpro-module in de schakelkast sturen. Van daaruit worden de apparaten aangestuurd.
Dankzij de EnOcean-technologie zonder batterijen en bedrading kunnen de Easyclickpro-wandzenders eenvoudig worden geplaatst zonder breekwerk en montageproblemen. Ze kunnen zelfs op glazen oppervlakken worden geplaatst in enkele seconden. Easyclickpro past zich aan elke ruimte aan en maakt wijzigingen in schakelaars en functies eenvoudig en kosteneffectief, zonder de oorspronkelijke installatie te verstoren. Voor gevoelige moderniseringen met behoud van waarde, zoals in historische gebouwen, biedt Easyclickpro een kostenefficiënte oplossing die de waarde van het pand behoudt. Het is voordeliger dan traditionele installaties en bespaart kosten bij de renovatie of modernisering van de elektrische installatie. In diverse kleuren en uitstralingen leverbaar.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.