2. Topics | Phoenix Contact IPD-installatiesysteem
 Previous  Next IPD-installatiesysteem met push-in-aansluiting van Phoenix Contact

IPD-installatiesysteem met push-in-aansluiting

Ervaar eenvoudige energieverdeling zonder gereedschap met de IPD-installatieconnectoren en -verdelers van Phoenix Contact. De Push-in Technology zorgt ervoor dat u makkelijk 3- en 5- polige kabels kunt aansluiten. Lees hier meer!
Ontdek het IPD-installatiesysteem

Moeiteloos ingestoken en al veilig aangesloten: IPD-installatieconnectoren en -verdelers maken een betrouwbare en comfortabele energieverdeling mogelijk in elke installatiesituatie, hoe moeilijk ook. Dankzij de Push-in Technology en de snelvergrendeling kunt u gemakkelijk en zonder gereedschap connectoren, wanddoorvoeren en verdelers installeren.

De push-in-technologie maakt het ook in lastig toegankelijke gebieden voor u mogelijk om 3- en 5-polige kabels tot 2,5 mm² comfortabel en zonder gereedschap aan te sluiten. Dankzij beschermklasse IP67 gebruikt u IPD ook in buiten- en in vochtige ruimten op een veilige manier.

Uw voordelen

  • Tot 80% tijd besparen bij het aansluiten op de locatie!
  • Energie eenvoudig verdelen, omdat de componenten direct worden aangesloten.
  • Eenvoudige, tijdbesparende aansluiting in het veld dankzij Push-Lock-aansluiting.
  • Betrouwbare installaties in ruwe omgevingen dankzij IP66, IP68, IP69K in het gehele systeem.
  • Veilige vergrendeling zonder gereedschap, zelfs in bijzonder lastige montagesituaties.
  • Snelle inbedrijfstelling dankzij voorgeconfectioneerde kabelmodulen.

Tijdbesparende bekabeling in het veld

Bekabeling in het veld hoeft niet gecompliceerd te zijn: dankzij de gereedschapsloze Push-Lock-aansluittechniek bespaart u veel tijd bij de montage door direct insteken van voorbehandelde en massieve aders. Voor het aansluiten van soepele litzen en voor het losmaken van een aangesloten ader opent u het aansluitpunt eenvoudig met behulp van de gekleurde hendel.

Phoenix IPD-installatieconnectoren

Phoenix Contact IPD

Apparaataansluiting zonder gereedschap

IPD-wanddoorvoeren met Push-in-aansluiting bieden een confectionering zonder gereedschap dankzij direct insteken van voorbehandelde en massieve aders. Zo kunnen bekabelingsrobots ook automatisch de componenten in het apparaat aansluiten.

Veilige vergrendeling

Installatie kan zeer eenvoudig zijn, vooral in moeilijke montagesituaties. De IPD-connectoren zijn met een bajonetsnelvergrendeling uitgerust, zodat u ook onder moeilijke omstandigheden comfortabel kunt werken. De insteekpositie klikt duidelijk en stevig vast, met mechanische polarisatie tegen verkeerd insteken en aanrakingsbeveiliging conform DIN EN 0105.

Snelle inbedrijfstelling

De voorgeconfectioneerde kabelmodulen maken vooral grote bekabelingsprojecten aanzienlijk eenvoudiger. De aansluit- en besturingskabels van pvc die geschikt zijn voor uw project, zijn verkrijgbaar in vier verschillende kabellengten: 0,5, 1, 3 en 5 m. Als versies met connector of koppeling aan het vrije kabeleinde of connector op koppeling. Op aanvraag worden ook klantspecifieke lengtes geproduceerd.

Betrouwbare installatie

Langdurig stabiele bekabeling in outdoor omgevingen en industriële omgevingen: dankzij IP66, IP68 en IP69K in het complete systeem is uw installatie beschermd tegen water en stof, voor bijzonder betrouwbare installaties in ruwe omgevingen.

Ontdek het IPD-installatiesysteem