2. Topics | Push-X-aansluittechniek van Phoenix Contact
 Previous  Next De aansluitklemmen met Push-X-aansluittechtniek van Phoenix Contact

Push-X-aansluittechniek van Phoenix Contact

Aansluitklemmen zonder gereedschap aansluiten! Push-X maakt het mogelijk om soepele bedrading zonder adereindhulzen en massieve bedrading direct en zonder gereedschap aan te sluiten.
Ontdek de Push-X aansluitklemmen

De basis van de Push-X- aansluittechniek ligt in een voorgespannen contactveer. De klemmen worden geleverd met een klemlichaam dat is geopend en gereed is om direct aan te sluiten. Door de ader met geringe kracht tegen het ontgrendelmechanisme in de klemkamer te drukken wordt de contactveer automatisch gesloten. De contactveer drukt de draad met een continue kracht tegen de stroombalk waardoor een onderhoudsvrije verbinding ontstaat. Net als bij de veelgebruikte push-in techniek, kan de ader via de oranje bedieningsknop worden ontgrendeld. Door de bedieningsknop volledig in te drukken wordt de contactveer opnieuw voorgespannen, kan de draad worden uitgenomen en vergrendeld de veer voor het nieuwe bedradingsproces.

Door gebruik te maken van de nieuwste generatie Push-X klemmen hoeft de draad alleen nog maar op de juiste lengte te worden gestript. Het ontgrendelingsmechanisme werkt uitsluitend als de draad voldoende ver in de klem wordt gestoken. Dat is tevens de garantie dat de draad correct is aangesloten. Ongeacht de diameter van de draad en de positie van het klemmenblok, aan de pusher is altijd te zien of het klemlichaam is geopend of gesloten.

Push-X aansluitklemmen zijn er in diverse varianten. De XT-serie beschikt over een frontale aansluittechniek. De draad wordt hier vanaf de bovenzijde aangesloten. Deze XT-serie is leverbaar met een aansluitbereik van 2,5mm2 in de varianten, doorvoer, etage, twin en quattro.

De XTV-serie heeft een zijdelingse aansluiting en is voornamelijk zeer gebruiksvriendelijk voor de wat grotere aansluitdiameters. Deze serie is leverbaar voor 6, 10 en 16mm2 en beschikt over doorvoer, twin en quattro varianten. Door de dubbele functieschacht kunnen de XTV-aansluitklemmen vrij worden gecombineerd met de aansluitklemmen en toebehoren van het Clipline complete-aansluitklemmensysteem.

Ontdek de Push-X aansluitklemmen