In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Met RiLineX biedt Rittal een innovatief railsysteem dat voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van stroomverdeling - fabrikantneutraal, licentievrij en universeel toepasbaar. Het modulaire systeemontwerp maakt een snelle, veilige en flexibele stroomverdeling mogelijk in de kastenbouw voor gebouwen en IT-infrastructuur. Als verdere ontwikkeling van de beproefde en geteste RiLine60 rail, zet RiLineX nieuwe standaarden in de elektrotechniek - met een tijdsbesparing tot 75% tijdens de installatie en een efficiëntie tot 30% in de engineering.
Het RiLineX railsysteem is gebaseerd op de wereldwijd beproefde 60-millimeter standaard voor vlakke koperen rails en overtuigt door zijn hoge kortsluitvastheid van 52.5 kA tot 65 kA (Icw-1 sec.). Het modulaire ontwerp maakt een flexibele stroomvoorziening mogelijk in zowel horizontale als verticale oriëntaties. Daarnaast is ook boven het hoofd-montage mogelijk. Het platform kan volledig worden opgebouwd en biedt uitgebreide bescherming tegen toevallige aanraking tot IP 2XB, Ā uit te bereiden tot IP 4X. Het railsysteem kan ook eenvoudig en flexibel worden geïnstalleerd in de schakelkast, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan industriële stroomdistributietoepassingen.
RiLineX is gebaseerd op een duidelijk gestructureerde systeemarchitectuur met intelligent op elkaar afgestemde componenten. De basiselementen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes van 200, 100 en 54 millimeter, hebben geïntegreerde isolatie aan de achterkant en kunnen direct op de montageplaat worden bevestigd. Deze basiselementen worden aangevuld met een opklikbare contactbeveiliging en gestandaardiseerde koperen geleiders, optioneel ook van Cuponal of aluminium, die naadloos in het ontwerp kunnen worden geïntegreerd. De eindkappen fixeren niet alleen de rails op hun plaats, maar zorgen er ook voor dat het railsysteem wordt afgewerkt volgens de IEC 61439 en UL 509 normen.
RiLineX staat voor maximale bedrijfsveiligheid. De geïntegreerde aanraakbeveiliging voldoet standaard aan de vingerveilige beschermingsklasse IP 2XB en kan desgewenst worden opgewaardeerd naar IP 4X, die de koperen rails volledig afdekt. Het systeem is getest volgens internationale normen en is bestand tegen kortsluiting tot 65 kA. Het is geschikt voor AC-toepassingen tot 1000 V en DC-toepassingen tot 1500 V . Bovendien zijn talrijke aansluitadapters, apparaatadapters en energiebewakingscomponenten compatibel.
Toegang tot een voorgemonteerd direct board in de standaard behuizingsbreedtes 600, 800, 1000 en 1200 millimeter of configureer uw kit volledig volgens uw individuele vereisten met de RiPower planningssoftware. Deze cloud-gebaseerde toepassing ondersteunt u efficiënt en intuïtief in opeenvolgende, begrijpelijke stappen door het gehele planningsproces tot aan uw voltooide systeem.
Het RiLineX railsysteem biedt aanzienlijke voordelen bij de planning en realisatie van projecten. Met een tijdsbesparing tot 30% bij engineering en een vermindering van de installatietijd tot 75% kunnen projecten sneller en efficiënter worden uitgevoerd. De doordachte montagelogica in combinatie met een gereduceerd portfolio vereenvoudigt het hele plannings- en aankoopproces. Dankzij wereldwijde goedkeuringen volgens IEC 61439 en UL 508 kan het railsysteem ook internationaal worden gebruikt.
Dankzij de achterwaartse compatibiliteit kan RiLineX eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande systemen, aangezien het ontwerp en de lengte vrij kunnen worden geconfigureerd binnen het systeemraster. Zelfs kleinere railformaten van 15 x 5 millimeter kunnen worden gebruikt, dankzij de automatische aanpassing van de breedte en de geïntegreerde compensatie van de dikte van de rail. Bovendien zijn er geen speciale koperen geleiders nodig, omdat Rittal vlakke koperen geleiders gebruikt die wereldwijd vrij verkrijgbaar zijn - als onderdeel van de complete set of apart toegevoegd.
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiĆ«ntie en compacte vormgeving ā dat bieden de industriĆ«le CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriĆ«le toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieƫn. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuĆÆtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.