2. Topics | Schneider Electric Advanced groepenkasten
 Previous  Next

Installeren in een handomdraai

Advanced groepenkasten: speciaal ontworpen voor toepassing in de woning- en kleine utiliteitsbouw tot 63A.
Bekijk het assortiment

De geassembleerde groepenkast van Schneider Electric is zo ontworpen dat de kast flexibel en makkelijk uit te breiden valt, met onder andere powertags, overspanningsbeveiliging en vlamboogbeveiliging.

Veel werkruimte

Er is in de groepenkast veel ruimte gecreëerd, zodat de groepenkast eenvoudig gemonteerd en uitgebreid kan worden. Zo is er 20mm ruimte tussen de bodem en DIN-rail, 135mm ruimte tussen de DIN-rails en 14 modules van 9mm per DIN-rail. In de kast wordt er gebruik gemaakt van standaard schroeven, waardoor het standaard gereedschap kan worden gebruikt voor installatie.

Zeer Flexibel

De kamrails die onderdeel zijn van de Advanced groepenkast kunnen eenvoudig uitgebreid worden. Daarnaast heeft de groepenkast 18 buistoegangspunten van zowel 16mm als 19/20 mm in de symmetrische bodemplaat. Dit zorgt ervoor dat de toepassing van de kast zeer flexibel is. Daarnaast is er een gestandaardiseerde aardingsrail voor het aansluiten van een tweede behuizing inbegrepen.

Maximale veiligheid

Aan de veiligheid is ook zeker gedacht. De groepenkast is gecreëerd door standaardisolatie van alle onderdelen en ruimte in de kast. Daarnaast is de beveiligingsklasse IP20, als de afdekking is verwijderd. De Advanced groepenkasten zijn allemaal voorzien van een KEMA.

Kortom, Advanced groepenkasten, de perfecte groepenkast voor uw project.

Bekijk het assortiment