In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
De Harmony productreeks van Schneider Electric staat wereldwijd bekend om haar kwaliteit en veelzijdigheid. Van robuuste drukknoppen en intelligente relais tot geavanceerde HMI-terminals en betrouwbare veiligheidsschakelaars, Harmony biedt een compleet assortiment voor elke industriële toepassing. Elk product is ontworpen met oog voor duurzaamheid, gebruiksgemak en prestaties, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Dankzij de brede compatibiliteit en modulaire opbouw zijn Harmony-oplossingen eenvoudig te integreren in bestaande systemen. Of u nu streeft naar veiligheid, efficiënte bediening of duidelijke signalering: met Harmony kiest u voor betrouwbaarheid en innovatie.
Harmony Drukknoppen zijn ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen en zijn bestand tegen stof, water, trillingen en schokken. Deze druknoppen zijn geschikt voor zware belasting en langdurig gebruik zonder prestatieverlies. Het modulaire ontwerp maakt ze aanpasbaar voor elke toepassing. Kies uit een breed gamma drukknoppen, in een kunststof of metalen uitvoering, van diameter 22 mm tot 30 mm, met of zonder verlichting.Ā
Een veilige werkomgeving staat centraal bij de uitgebreide serie Harmony noodstopknoppen. Harmony biedt voor elke situatie een geschikte noodstop- of nood-uit-knop die voldoet aan de normen vastgelegd onder IEC 60947-5-5 en ISO 13850. Ontdek het brede gamma aan noodstopknoppen, waaronder verlichte noodstoppen en noodstoppen met sleutelvergrendeling.
Harmony sleutelschakelaars zijn bedieningscomponenten die worden gebruikt om de werking van machines of installaties te regelen via een selectieve of beveiligde toegang om toegang tot bepaalde functies te beperken tot geautoriseerd personeel. Keuzeschakelaars worden gebruikt om tussen verschillende bedrijfsmodi te schakelen en zijn verkrijgbaar in vaste of terugverende standen, met of zonder vergrendeling.
Een compleet assortiment elektrische relais, waaronder elektromechanische, solid-state, timer-, besturings- en bewakingsrelais, evenals tellers en interfaces. Harmony-relais zijn wereldwijd verkrijgbaar en staan bekend om hun robuustheid en nauwkeurigheid. Ze bieden een ideale oplossing voor zowel PLC-interfaces als bedrade logische functies. Hun compacte formaat en betrouwbare werking maken ze tot een slimme keuze voor moderne panelen en machines.
Beschouwd als 's werelds populairste serie, die een betrouwbare interface biedt voor het bewaken en regelen van machines en processen. Harmony HMI (Human Machine Interface) van Schneider Electric is een reeks bedieningspanelen die ontworpen zijn om gebruikers een intuïtieve en efficiënte manier te bieden om machines, processen en installaties te visualiseren en te bedienen.
Met signaalkolommen, lichtbakens, elektronische- en analoge alarmen bieden de producten van Schneider Electric directe visuele en auditieve feedback, essentieel voor snelle besluitvorming op de werkvloer. Dankzij hun lange levensduur en energiezuinige technologie zijn ze een duurzame keuze voor elke industriële toepassing.
Harmony-producten zijn bestand tegen zware industriële omstandigheden, zoals mechanische belasting, trillingen en temperatuurschommelingen. Robuustheid en IP-beschermingsklasse van IP66, IP67, IP69, IP69K.
Veel Harmony-componenten zijn ontworpen voor langdurig gebruik met minimale uitval en voor een groot aantal mechanische en elektrische bewerkingen, waardoor betrouwbaarheid op lange termijn gegarandeerd is.Ā
Harmony veiligheidsproducten, zoals noodstoppen en veiligheidsschakelaars, zijn ontworpen om te voldoen aan strenge veiligheidsnormen en bieden betrouwbare mogelijkheden voor noodafsluiting.Ā
De Harmony producten voldoen aan de IEC-, UL-, CSA-, CCC EAC- en JIS- normen, evenals CE-marketing en goedkeuring voor scheepvaart en marine. Daarmee zijn ze ook zeer geschikt om te gebruiken voor machines die geëxporteerd worden buiten Nederland.
Het modulaire ontwerp van Harmony-producten, zoals de Harmony XB4 (metaal) en XB5 (kunststof), maakt flexibele configuratie en eenvoudige installatie, onderhoud en vervanging van componenten mogelijk, waardoor stilstand tot een minimum wordt beperkt.Ā
Rittal heeft zijn Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld en maakt ze nu geschikt voor gebruik op volle zee. Onder de naam Blue e+ dynamic introduceert Rittal voor het eerst DNV-geteste koelaggregaten die voldoen aan de strenge eisen van de scheepvaart.
Maximale betrouwbaarheid, hoge efficiĆ«ntie en compacte vormgeving ā dat bieden de industriĆ«le CP-S.3 3-fase voedingen van ABB. Deze voedingen zijn speciaal ontworpen voor industriĆ«le toepassingen die een stabiele 24 V DC-spanning vereisen, zelfs onder zware omstandigheden.
Oplossingen voor ontwerpoptimalisatie van elektrische aansluitingen en aardingstoepassingen in het laagspanningsbereik voor OEM, kastenbouw en aanverwante industrieƫn. Flexibele verbindingen van kopervlechtwerk of koperlamellen worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen voor energieoverdracht of als aardingsverbindingen.
Een storing kan leiden tot kostbare stilstand. Hoogwaardige kabelwartels minimaliseren dit risico en dragen bij aan een stabiel productieproces. Ze zijn bovendien ontworpen om installatie en onderhoud eenvoudig te maken, wat de kans op fouten verkleint en tijd bespaart.
Dankzij intuĆÆtief bediende veerklemmen maakt TeSys Deca Snap-In van Schneider Electric het bekabelen van contactoren en motorbeveiligingsschakelaars in slechts twee seconden per aansluitdraad mogelijk en is zo tot 96 procent sneller dan traditionele aansluitmethoden.