2. Topics | Siemens SENTRON ECPD
 Previous  Next De SENTRON ECPD van Siemens is een multifunctioneel apparaat dat diverse veiligheids- en meetfuncties combineert.

Slim schakelen, beveiligen en meten in één

In de Electric Circuit Protection Device (ECPD) bundelt Siemens bijna zijn volledige SENTRON-portfolio. De ECPD is duurzaam, ruimtebesparend en schakelt 1000 keer sneller dan een traditionele automaat.

Ontdek de Siemens ECPD

De ECPD is zo innovatief dat hij eigenlijk nog een beetje toekomstmuziek is. Hij is gebaseerd op ruim een eeuw ervaring met schakel-, beveiligings- en meetapparatuur.

Hoe werkt het product?

De SENTRON ECPD van Siemens is een multifunctioneel apparaat dat diverse veiligheids- en meetfuncties combineert. Het biedt kortsluit- en aardlekbeveiliging, schakelen, energiemeting en hulpcontacten, allemaal geïntegreerd in één compact systeem welke u bovendien inzicht geeft op afstand. Het apparaat kan stroomwaarden instellen tussen 1-6, 6-10 en 10-16 ampère, en het schakelt tot 1000 keer sneller dan traditionele automaten. Dit maakt het zeer efficiënt en aanpasbaar aan veranderende elektrische behoeften.

Wat is er innovatief aan het product?

De innovatie van de SENTRON ECPD ligt in de integratie van meerdere functies in één enkel apparaat. Dit vermindert de behoefte aan meerdere afzonderlijke componenten in een installatie, bespaart ruimte en vereenvoudigt de bekabeling. De snelle schakeltijd en de mogelijkheid om stroomwaarden aan te passen maken het product zeer flexibel en toekomstbestendig. De combinatie van energiemeting en afstandsinzicht biedt bovendien geavanceerde monitoring en controle.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het product voor de installateur en/of eindgebruiker?

Voor de installateur:

  • Ruimtebesparing: Dankzij de integratie van meerdere functies in één apparaat.
  • Eenvoudige installatie: Minder componenten en bekabeling.
  • Flexibiliteit: Instelbare stroomwaarden maken het apparaat geschikt voor diverse toepassingen.
Voor de eindgebruiker:
  • Veiligheid: Betere beveiliging door snelle schakeltijden en geïntegreerde aardlekbeveiliging.
  • Efficiëntie: Minder energieverlies en betere monitoring.
  • Toekomstbestendigheid: Geschikt voor zowel nieuwbouw- als retrofitprojecten.

Hoe ziet het installatieproces eruit voor de installateur?

Het installatieproces van de SENTRON ECPD is eenvoudig en efficiënt. Door de integratie van meerdere functies in één apparaat is er minder bekabeling en ruimte nodig in de schakelkast. De instelbare stroomwaarden maken het mogelijk om het apparaat snel aan te passen aan de specifieke eisen van de installatie, zonder dat er verschillende apparaten nodig zijn voor verschillende nominale stromen.

Zit er een duurzaamheidsaspect aan dit product en zo ja, wat is het?

Ja, de SENTRON ECPD draagt bij aan duurzaamheid door de reductie van het aantal benodigde componenten en materialen. Dit leidt tot minder afval en een lagere ecologische voetafdruk. Daarnaast verbetert de efficiënte energiemeting en snelle schakeltijd de energie-efficiëntie van elektrische installaties, wat bijdraagt aan een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot. De langere levensduur en flexibiliteit van het product maken het ook een duurzame investering voor de toekomst.

Future-proof

Siemens ziet de ECPD niet als een vervanger van de traditionele installatieautomaten, maar eerder als een Proof of Concept hoe de toekomst er kan uitzien. Het allerbeste komt de ECDP tot zijn recht als u de functionaliteit breed gebruikt. Dan is de CAPEX laag en krijgt u heel veel terug voor uw investering. Siemens focust met dit product op innovators, die het nieuwste van het nieuwste willen en mee willen denken over toepassingen. De ECDP is geschikt voor nieuwbouw- en retrofitprojecten en u kiest zelf welke van de vele functionaliteiten u gebruikt.

Ontdek de Siemens ECPD