Slim en snel (stekerbaar) installeren wordt steeds belangrijker in de installatiebranche. We hebben allemaal te maken met een tekort aan vakmensen maar we willen toch projecten snel opleveren. Stekerbaar installeren met de producten van Adels is dan de oplossing: sneller installeren, minimale faalkosten en plug & play monteren.
Combineer stekerbaar installeren met de handige bevestigingsmaterialen van Schnabl en JMV: dé ultieme combinatie voor kabelbevestiging.
Door de producten van Schnabl, JMV en Adels slim te combineren, is extra tijdbesparing te realiseren.
Een greep uit de mogelijkheden:
Combineer bijvoorbeeld de bevestigingsproducten van Schnabl en JMV met de H-verdeler van Adels: de perfecte modulaire opbouw voor stekerbare installaties. De H-verdeler van Adels heeft dezelfde onderkant als de bekende Euro-Clip van Schnabl. Dit betekent dat alle voetjes (ESD klemplug) die op de Euro-Clip passen, ook passen op de H-verdeler.
Wordt de H-verdeler gecombineerd met de ESD klemplug (voetje) van Schnabl, dan is een strakke stekerbare installatie heel snel te maken. Hoe werkt dit?
Stap 1: plaats de ESD klemplug aan het beton (boren, insteken, klaar).
Stap 2: klik de Adels H-verdeler aan de ESD klemplug
Stap 3: plaats hiertussen een, twee of drie of andere lengtes koppelsnoeren die heel eenvoudig weer in de wand kunt laten zakken.
Zo zijn wandcontactdozen eenvoudig stekerbaar aan te sluiten en is de installatie modulair opgebouwd.
Bijkomend voordeel is dat de H-verdeler een compacte vorm heeft. Dit zorgt ervoor dat hij weinig ruimte nodig heeft. Ideaal dus voor installaties waar beperkte ruimte beschikbaar is zoals bijvoorbeeld in holle wanden, langs kabelgoten en bij verlaagde plafonds.
Schnabl biedt een ruime keus aan kabelbeugels voor het bevestigen van bekabeling. Voor schietmontage, met en zonder plug, in verschillende afmetingen en kleuren.
De KB is een kabelbeugel met plug en is geschikt voor boormontage. Deze is er in een enkele (KB10) en dubbele (KB20) variant om nog meer kabels tegelijk en netjes te bevestigen. Desgewenst kan daar ook een Euro-Clip nog aan gekoppeld worden voor buisbevestiging. Een vervanger voor de kleine kabelgoot dus!
Als er al een Euro-Clip gemonteerd is, is het mogelijk om een plugloze kabelbeugel (KBZ) toe te passen. Dit voorkomt onnodig boren. Gaat de voorkeur uit naar geschoten monteren? Dan is er de KBS kabelbeugel.
Wanneer er veel kabelbundels verwerkt worden in je installatie, is de kabelbundelbeugel met klemplug (SH) ideaal. Verkrijgbaar in een enkele en dubbele variant. In beide gevallen is het mogelijk om (ook achteraf) kabels toe te voegen of te verwijderen.
Direct bevestigen aan de kabelgoot? Gebruik dan de schetsplaat of de kleinere zakleidingplaat van JMV. De schetsplaat en de zakleidingplaat is bruikbaar op alle draad- en kabelgoten en te combineren met alle gangbare kabeldozen.
Uitstekend geschikt voor stekerbaar installeren met de producten van Adels en prima te combineren met Euro-Clip van Schnabl. Met een ESV kabelgootclip is het mogelijk om eenvoudig een Euro-Clip aan de schetsplaat te plaatsen voor buisbevestiging.
Voor industriële plafonds en ander zichtwerk heeft Schnabl zwarte Euro-Clips (EC) en voetjes (ESD) die mooi wegvallen tegen de achtergrond. De KB10 en KB20 bieden flexibiliteit bij het bevestigen van kabels en buizen, waardoor een strakke en moderne look gecreëerd wordt.
U robotmaaier opladen, tuinverlichting aansluiten of de hagen snoeien: elektriciteit in de tuin is essentieel. Met de Niko Hydro tuinpaal essential voorziet u uw tuin eenvoudig van stroom, zonder verlengkabels of gedoe. Dit toegankelijke dubbele tuinstopcontact is ideaal voor locaties zonder muren en biedt comfort bij installatie en gebruik.
Niko Hydro is een gamma IP 55 waterdichte schakelaars, data-aansluitingen en buitenstopcontacten die gegarandeerd spuitwaterdicht zijn. Dat betekent dat u ze overal kunt installeren, zelfs buiten op uw terras of in de wasruimte.
Het aantal mobiele apparaten zal in de komende jaren alleen maar blijven toenemen. Met de komst van de USB-C verplichting voor de meeste van deze apparaten is het van belang hier rekening mee te houden bij het ontwerp van elektrotechnische installaties. Door te kiezen voor JUNG oplossingen zijn adapters in het zicht verleden tijd.
Intuïtieve bediening met snellere prestaties voor alle Smart Home-functies. De tweede generatie van de Gira G1 maakt de regeling van het Smart Home nog krachtiger en handiger. Het capacitieve multi-touch display maakt de intuïtieve bediening van alle centrale functies in het gebouw mogelijk: van verlichting en zonwering tot verwarming, airconditioning en deurcommunicatie.